カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(47)
  • タンガロイ(40)
  • SAMTEC(34)
  • 京セラ(21)
  • Hongfa(ホンファ)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SMC(9)
  • 山金工業(9)
  • アイリスチトセ(8)
  • ダイヤトレンド(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 大阪製罐(4)
  • ネグロス電工(4)
  • ホシザキ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • SK11(4)
  • アズワン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf12」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
  • 多目的流しセット エスコ

    多目的流しセット

    エスコ
    665税込732
    1個(2個)
    翌日出荷
    ワッシャー付。
    材質ステンレス寸法(mm)6.2×63質量(g)30入数(個)2
  • 1/2"DRx12mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx12mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)12全長(mm)38外径(Φmm)17.8差込角(inch)1/2"
  • 125mm 自在金具付キャスター エスコ

    125mm 自在金具付キャスター

    エスコ
    23,400税込25,740
    1個
    翌日出荷から72日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    9,300税込10,230
    1枚
    翌日出荷
  • 12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
  • 12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)12取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
  • タグブランク (真鍮 楕円) エスコ

    タグブランク (真鍮 楕円)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    10枚入り。
    材質真鍮厚さ(mm)1
  • [フロンガス] ガスリークディテクター エスコ

    [フロンガス] ガスリークディテクター

    エスコ
    60,000税込66,000
    1台
    翌日出荷
    自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm