カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(82)
  • SMC(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(57)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • ハリケーン(30)
  • コクヨ(23)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • Hongfa(ホンファ)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • スズキ(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 富士電機(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 弁慶(本間冬治工業)(6)
  • ネグロス電工(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • ハイテクウッドプラス(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf5」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコ

    M 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)

    エスコ
    440税込484
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949HF-515材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M5
  • 50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本) エスコ

    50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本)

    エスコ
    7,620税込8,382
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440HF-5
  • M 5x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコ

    M 5x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)

    エスコ
    440税込484
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949HF-520材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5
  • M 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコ

    M 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)

    エスコ
    420税込462
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949HF-510材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5
  • [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
  • [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1本
    翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
  • 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    50A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • M 5x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコ

    M 5x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)

    エスコ
    530税込583
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HF-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5
  • 雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
  • [フロンガス] ガスリークディテクター エスコ

    [フロンガス] ガスリークディテクター

    エスコ
    60,000税込66,000
    1台
    翌日出荷
    自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
  • 作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ

    作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ

    エスコ
    20,200税込22,220
    1台
    翌日出荷
    付属品バッテリー,充電器仕様●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器全長(mm)276質量(kg)1.9電源電圧(V)18保護等級IP65光色白色明るさ700~4000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • DC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 エスコ

    DC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能 静音で快適作業 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 紙パック不要 絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付)繰り返し・詰め替え対応
  • 作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ

    作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ

    エスコ
    37,800税込41,580
    1台
    翌日出荷
    付属品ACコード・アダプタ(三脚用)仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍全長(mm)323質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2.9電源電圧(V)100保護等級IP65設置場所屋外光色白色明るさ1000~10000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ