カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(5)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(66)
  • オカムラ(岡村製作所)(57)
  • ニッサン(47)
  • CKD(42)
  • DUCATI(27)
  • アイトス(26)
  • KTM(26)
  • WIDIN(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • LION (ライオン事務器)(16)
  • 渡辺電機工業(16)
  • 京セラ(15)
  • 富士電機(13)
  • 三菱電機(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • ナイキ(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hh 4」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理) エスコM 4x0.7 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HH-4
76 -100 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ76 -100 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-4厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号76~100
60mm 水性用刷毛 エスコ60mm 水性用刷毛エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HH-4質量(g)約30種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)35柄長さ(mm)200材質(柄部)材質(毛)PET(化学繊維)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)60
142mm 爪やすり(巻き爪用) エスコ142mm 爪やすり(巻き爪用)エスコ
790税込869
1本
当日出荷
材質ステンレス鋼全長(mm)142ヤスリの長さ(mm)ストレート部:27、カーブ部:25アズワン品番64-7946-12
パイプサイホン(ステンレス) エスコパイプサイホン(ステンレス)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
圧力計用
50mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード) エスコ50mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA575HH-43
カットボルト (右ねじ/ステンレス製) エスコカットボルト (右ねじ/ステンレス製)エスコ
290税込319
1本
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS316)
精密用ピンセット (エポキシコート) エスコ精密用ピンセット (エポキシコート)エスコ
4,510税込4,961
1本(1本)
翌日出荷
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)開口幅(mm)8
30mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード) エスコ30mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA575HH-41
125mm ニッパー型爪切り(巻き爪専用) エスコ125mm ニッパー型爪切り(巻き爪専用)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼全長(mm)125刃先形状凸刃
80mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード) エスコ80mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
材質軟鉄頭径(Φmm)80アズワン品番64-7872-79
40mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード) エスコ40mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA575HH-42
アルミチャンネル エスコアルミチャンネルエスコ
10,500税込11,550
1組(5本)
翌日出荷
5本入り。
材質アルミニウムシルバー全長(m)1
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質SUS316
M24 平ワッシャー ステンレス製/4枚 エスコM24 平ワッシャー ステンレス製/4枚エスコ
610税込671
1ケース(4枚)
翌日出荷
仕様●呼:M24●内径×外径×厚み(mm):24×44×4●材質:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-1870-20関連資料その他資料(0.9MB) その他資料(0.44MB)
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
395税込435特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
木材用平ワッシャー (ステンレス製) エスコ木材用平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
380税込418
1袋(4枚)
翌日出荷
入数:4枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
材質ステンレス (SUS304)呼びM12内径×外径×厚さ(mm)12×37×3
平ワッシャー (ステンレス製) エスコ平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
230税込253
1袋(4枚)
翌日出荷
入数:4枚。
材質ステンレス (SUS316)
平ワッシャー (ステンレス製) エスコ平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
100税込110
1袋(10枚)
翌日出荷から39日以内出荷
入数:10枚。
材質ステンレス (SUS316)
木材用平ワッシャー (ステンレス製) エスコ木材用平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
50税込55
1袋(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
材質ステンレス (SUS304)
1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-1厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号1~25
26 - 50 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ26 - 50 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-2厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号26~50
126-150 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ126-150 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-6厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号126~150
両ねじボルト (右ねじ・左ねじ/ステンレス) エスコ両ねじボルト (右ねじ・左ねじ/ステンレス)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
右ねじ・左ねじ仕様。
材質ステンレス (SUS316)
ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用) エスコジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケースアズワン品番65-2226-42
51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-3厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号51~75
平ワッシャー (ステンレス製) エスコ平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
455税込501
1袋(2枚)
翌日出荷
入数:2枚。
材質ステンレス (SUS316)呼びM30内径×外径×厚さ(mm)30×56×4
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
21,500税込23,650
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)268×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
19,500税込21,450
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)258×56×60(H)質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
20,400税込22,440
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)270×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800スイッチスライド式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1160コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手 エスコRc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
形状異径チーズ
176-200 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ176-200 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-8厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号176~200
151-175 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ151-175 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-7厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号151~175
101-125 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ101-125 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-5厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号101~125
アングルワッシャー (0°/ステンレス) エスコアングルワッシャー (0°/ステンレス)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質ステンレス (SUS316)角度(°)0
アングルワッシャー (0°/ステンレス) エスコアングルワッシャー (0°/ステンレス)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
座ぐり付き。
材質ステンレス (SUS316)角度(°)0
木材用平ワッシャー (ステンレス製) エスコ木材用平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
900税込990
1袋(2枚)
翌日出荷
入数:2枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
材質ステンレス (SUS304)
ハンマードリル(無段変速) エスコハンマードリル(無段変速)エスコ
53,300税込58,630
1台
翌日出荷
ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16アズワン品番65-2223-59
[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m エスコ[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.mエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS全長(mm)111質量(g)210精度(%)±6胴径(Φmm)25.3差込角(inch)1/4(六角メス)トルク調整範囲(cN・m)14~135アズワン品番65-2170-22
[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) エスコ[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ)エスコ
2,800税込3,080
1本
翌日出荷
窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質Co-HSS(コバルトハイス)ピッチ喰い付き:3P溝数5精度OH4精度表記STD