カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッサン(300)
  • SMC(242)
  • アイトス(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • KITACO(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • KTM(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • TOTO(5)
  • ガステック(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • MAC8(マックエイト)(5)
  • アズワン(4)
  • 京セラ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hh-01」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA812HH-11用] ACアダプター エスコ[EA812HH-11用] ACアダプターエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
EA812HH-1用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32gアズワン品番65-2226-43
0-1.6MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-1.6MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-2.0MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-2.0MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-0.6MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-0.6MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-1.0MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-1.0MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
8日以内出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
スクレーパー替刃 エスコスクレーパー替刃エスコ(15件のレビュー)
315税込347
1パック(4枚)
当日出荷から翌日出荷
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
ACアダプタ エスコACアダプタエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
ACアダプター。EA742HL-1、HC-1、HK、HD-11、HH用。
1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-1厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号1~25
交換用カーボンブラシ(999003/日立/2個) エスコ交換用カーボンブラシ(999003/日立/2個)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
エスコ品番EA813HH-1
爪切リ エスコ爪切リエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
切れ味抜群の国産爪切り。高硬度焼入れと二度刃付けにより、高い耐久性と鋭利性。指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり硬い爪も無理なくカットできます。小さい爪に最適で小回りが利くSサイズです。テコの裏についているヤスリは微粒の細かい目でなめらかに仕上がります。機能性とデザインに優れた匠の技ロングセラー。キャッチャーケース無し。
材質【やすり】ステンレス特殊加工 (エッチング)全長(mm)74質量(g)32刃幅(mm)11材質(刃)ステンレス刃物鋼
パイプサイホン(ステンレス) エスコパイプサイホン(ステンレス)エスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
圧力計用
30mm 水性用刷毛 エスコ30mm 水性用刷毛エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HH-1質量(g)約30種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33柄長さ(mm)190材質(柄部)材質(毛)PET(化学繊維)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)30
16x20mm/6mm軸 軸付砥石(赤) エスコ16x20mm/6mm軸 軸付砥石(赤)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HH-1A
30mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト) エスコ30mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA575HH-1
Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手 エスコRc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
形状異径チーズ
47x190mm/450g 木槌(真鍮製) エスコ47x190mm/450g 木槌(真鍮製)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588HH-1種類銅ハンマー
200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)エスコ
23,800税込26,180
1個
欠品中
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HH-1材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)50全高(mm)235ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質SUS316
精密用ピンセット (エポキシコート) エスコ精密用ピンセット (エポキシコート)エスコ
4,510税込4,961
1本(1本)
翌日出荷
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)開口幅(mm)8
18.0V ディスクグラインダー本体(充電式) エスコ18.0V ディスクグラインダー本体(充電式)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器・ケースは別売です。 スピンドルロック・電池残量表示付
用途研削、切断作業仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●回転数:9,000rpm●充電時間:実用充電:約19分満充電:約25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●重量:2.0kg●サイズ:303×60(H)mm●適応充電器:EA813H-18A●適応バッテリー:EA813HF-17A●付属品:レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ●替カーボンブラシ:EA813HH-21、EA813HH-9アズワン品番65-2221-66
電動はつりハンマー EA810シリーズ エスコ電動はつりハンマー EA810シリーズエスコ
59,200税込65,120
1台
翌日出荷
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能アズワン品番65-9284-98
卓上型スライド式丸鋸 エスコ卓上型スライド式丸鋸エスコ
156,700税込172,370
1台
4日以内出荷
本体二重絶縁構造、ブレーキ、ライト、レーザーマーカー付。テーブル回転式。
付属品Φ260mm木材用チップソー、ダストバッグ適合替カーボンブラシ/EA813HH-1寸法(mm)530×1050×H615質量(kg)19.5回転数(min-1[r.p.m])3800電源AC100V・1330W刃径(Φmm)260コード長さ(m)5切断能力(高さ×幅)(mm)90°:88×312、91×300、45°:88×218、91×200穴径(mm)25.4刃径(mm)(使用可能)235~260