カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(191)
  • ニッサン(48)
  • 京セラ(9)
  • アイトス(9)
  • 富士電機(6)
  • アーム[作業工具](5)
  • CKD(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 象印マホービン(4)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • ROCKY(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SIEMENS(3)
  • コンドーテック(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 武蔵ホルト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hh006」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HH-6
  • 126-150 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ

    126-150 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
    用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)エスコ品番EA591HH-6材質真鍮厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号126~150取付け方法吊り下げ
  • 精密用ピンセット (エポキシコート) エスコ

    精密用ピンセット (エポキシコート)

    エスコ
    4,700税込5,170
    1本(1本)
    翌日出荷
    非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
    材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)開口幅(mm)8
  • M 6x1.0 /  3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理) エスコ

    M 6x1.0 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HH-6
  • Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手 エスコ

    Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    形状異径チーズ
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • 電気ドリル エスコ

    電気ドリル

    エスコ
    18,800税込20,680
    1台
    翌日出荷
  • ハンマードリル(無段変速) エスコ

    ハンマードリル(無段変速)

    エスコ
    53,300税込58,630
    1台
    翌日出荷
    ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
    用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
  • 2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ

    2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)

    エスコ
    53,600税込58,960
    1台
    翌日出荷
    強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
    用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
  • 7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ

    7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)

    エスコ
    47,800税込52,580
    1台
    翌日出荷
    強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
    用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19