カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 東正車輛(6)
  • AIOULE(ふじわら)(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • コガネイ(4)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • GSユアサインフラシステムズ(3)
  • 十川ゴム(2)
  • フジトク(2)
  • 矢崎化工(2)
  • マリンテック(2)
  • カナテクス(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-10」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
969税込1,066特価
1パック(5本)
当日出荷
エスコ品番EA949HJ-102種別全ねじ
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
845税込930
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
M10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(5本)
翌日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-103
M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
2,340税込2,574
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-105種別全ねじ
6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-106使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
M10x125mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,970税込2,167
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-104種別全ねじ
M10x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
800税込880
1袋(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-101種別全ねじ
8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-108使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
2,460税込2,706
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-104使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4
10mm ナット(フッ素樹脂製) エスコ10mm ナット(フッ素樹脂製)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HJ-10チューブサイズ(mm)10