カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ニッサン(12)
- リスパック(11)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- AIOULE(ふじわら)(6)
- ホンダ(5)
- TERADA(寺田電機製作所)(5)
- GAONA(ガオナ)(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- SMC(3)
- コガネイ(3)
- 矢崎化工(3)
- ギガ・セレクション(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 富士電機(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hj-8」の検索結果

平型・彫刻のみ(ビギナー用)
エスコ(1件のレビュー)¥5,450税込¥5,9951本翌日出荷手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
ストレートユニオン
エスコ¥690税込¥7591袋(2個)翌々日出荷2個入り。工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。RoHS対応品。材質樹脂 (PBT)、真鍮使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥1,970税込¥2,1671本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD