カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 切削工具(14)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(140)
- HJC(エッチジェイシー)(120)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(103)
- リスパック(55)
- KITO(キトー)(46)
- TAKEGAWA(武川)(46)
- TRUSCO(37)
- ホンダ(34)
- CKD(26)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- 古川紙工(16)
- 東芝ライテック(15)
- アイリスオーヤマ(14)
- TOTO(14)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- アラコー(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
「hj」の検索結果
特価

ストレートユニオン
エスコ¥845税込¥9301袋(2個)当日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥37,700税込¥41,4701個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HJ-14材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)245ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
サイドテーブル
エスコ¥56,300税込¥61,9301台翌日出荷アジャスター付。配線キャップ付。電話台としても使えます。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)10.5耐荷重(kg)天板:15 棚板:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×900適合電話機サイズ:400×350(mm)以下高さ調整範囲(mm)10程度可動範囲なしグリーンマーク認定
8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-208材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気
125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HJ-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)170耐荷重(kg)280ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
サイドテーブル
エスコ¥65,300税込¥71,8301台翌日出荷アジャスター付。電話台としても使えます。材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上) 天板:スチール(粉体塗装) 側面パネル:PP樹脂質量(kg)5.6耐荷重(kg)天板:10 棚板:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×344×721天板高さH(mm)700適合電話機サイズ:350×344(mm)以下高さ調整範囲(mm)10程度可動範囲なしグリーンマーク認定
4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-204材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気
10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-110材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HJ-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40全高(mm)140ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-206材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-212材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気
12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-112材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気