カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ニッサン(91)
- ホンダ(83)
- 三菱電機(45)
- SMC(18)
- KITO(キトー)(15)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- アラコー(11)
- TOTO(7)
- 東芝ライテック(6)
- 東正車輛(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- MICROCHIP(5)
- ワモト(5)
- 京町産業車輌(4)
- コガネイ(4)
- ブランドをもっと見る
「hj2」の検索結果

12x10mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)12×10
8x 4mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)8×4
8x 6mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)8×6
10x 6mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)10×6
8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-208材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気
10x 8mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)10×8
4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-204材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気
6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-206材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-210材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気
12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-212材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥1,580~税込¥1,738~1本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
6x 4mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥320税込¥3521個3日以内出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)6×4