カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(84)
- CKD(68)
- ダイヤトレンド(43)
- SMC(32)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(22)
- ELPA(16)
- リスパック(15)
- 久冨勝(15)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 三菱電機(9)
- 日研工作所(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- ネグロス電工(7)
- TOTO(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- イマオコーポレーション(5)
- 馬印(5)
- ブランドをもっと見る
「hk-3」の検索結果
特価

ガス名標識板
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷から翌日出荷片面印刷。 容器保安規則で定められた色識別に基づく高圧ガス関係の標識です。 【一般高圧ガス保安規則】第12条・第13条・第70条・関係例示基準1-4-1,2、その他。高圧ガス取締法の適用を受けている事業所または施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの警戒標を掲げることが定められています。仕様片面印刷材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1
スライド式ボンベ札(スライダータイプ)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷両面印刷。 スライド式。 スライダータイプ。 札を上下に反転するだけで「空」「充」の表記が切り替わります。仕様両面印刷材質硬質塩ビ取付方式札
AC100V・Rc1/4"(1.5mm) 3方向電磁弁
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)1.5使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
300mm結束バンド(フック付)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。材質66ナイロンベルト長さ(mm)300耐荷重(kg)10最大結束径(Φmm)直径75
380mm結束バンド(フック付)
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。材質66ナイロンベルト長さ(mm)380耐荷重(kg)10最大結束径(Φmm)直径100









![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)