カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • スーパーツール(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イスカル(1)
  • 重松製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 扶桑精機(1)
  • マキタ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 神保電器(1)
  • brembo(1)
  • ホギ(1)
  • SBS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-12-1」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12/10X2 Y型ユニオン エスコ12/10X2 Y型ユニオンエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-121材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
mgpm-12-20特集