カテゴリ
- 電気材料(33)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- SMC(144)
- TRUSCO(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(85)
- イスカル(23)
- カーシーカシマ(99)
- グリーンクロス(17)
- コガネイ(15)
- ニッサン(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
- ハイテクウッドプラス(15)
- ホンダ(64)
- メディアカバーマーケット(60)
- リスパック(26)
- 住友重機械工業(58)
- 内外電機(19)
- ブランドをもっと見る
「hm2」の検索結果
特価
関連キーワード

200x50mm 鎌用ケース(本革)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷材質本革寸法(mm)200×50適合サイズ(mm)薄鎌・中厚鎌:165・180・195、木鎌・厚鎌:150・165・180、信州薄鎌・中厚鎌:180・195ベルト通し幅(mm)50開口幅(mm)85
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥9,510税込¥10,4611個翌日出荷仕様自在前ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-2材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)37全高(mm)130耐荷重(kg)250ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
117mmx2.0m ワゴンモール(グレー)
エスコ¥8,340税込¥9,1741本当日出荷仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付材質PVC色グレー寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5全長(m)2耐荷重N(kgf)1960(200)サイズ(mm)b1:36、h:17.5
39.5x18.0x 3.0mm クイックリング(ステンレス)
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷エスコ品番EA638HM-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)7.7種類リングキャッチ線径(Φmm)3使用荷重(kg)100寸法E(mm)13.5寸法T(mm)4
68.5mmx2.0m ワゴンモール(灰)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷エスコ品番EA947HM-24材質PVC寸法H(mm)13.5寸法B(mm)68.5寸法b1(mm)19寸法h(mm)9
160mm ワゴンモールコーナー(グレー)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷仕様適合モール:EA947HM-28材質PVC寸法(mm)B:167、H:27.3、L:216.5、l:15、R:96色グレー
117mm ワゴンモールコーナー(グレー)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様適合モール:EA947HM-27材質PVC寸法(mm)B:125、H:25.7、L:164、l:15、R:66.5色グレー
ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,080税込¥3,3881本翌日出荷仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付
ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-222●サイズ(mm):B/75、H/15.2、L/102.5、l/9、R/39●材質:PVC●ワイドタイプ用
ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-223●サイズ(mm):B/85、H/17.2、L/115、l/12、R/44.5●材質:PVC●ワイドタイプ用
78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5色ベージュ適合品番EA947HM-233
200mm キャスター(自在金具)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-200材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)2.2材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)245ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293005-251027-02.jpg)