カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • NTB(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • SMC(35)
  • TRUSCO(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(163)
  • イスカル(37)
  • グリーンクロス(12)
  • ゴールドメダル(11)
  • サンドビック(10)
  • タンガロイ(11)
  • トップ工業(7)
  • ニッサン(15)
  • ホンダ(90)
  • 住友重機械工業(26)
  • 扶桑精機(16)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(17)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm4」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポスターカラー筆 エスコ

    ポスターカラー筆

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥755税込¥831
    1個
    当日出荷
    用途レタリング、イラスト、塗り込み用毛材山羊毛材質(柄部)竹
  • 53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス) エスコ

    53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638HM-4材質ステンレス(SUS316)質量(g)18種類リングキャッチ線径(Φmm)4使用荷重(kg)170寸法E(mm)19寸法T(mm)6
  • 70x40mmx2.0m モールダクト(耐候性/白) エスコ

    70x40mmx2.0m モールダクト(耐候性/白)

    エスコ
    ¥4,220税込¥4,642
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-45材質PVC
  • AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコ

    AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA815HM-4W形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/白) エスコ

    40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/白)

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-44材質PVC
  • 4/ 4X2 Y型ユニオン エスコ

    4/ 4X2 Y型ユニオン

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-44材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)34.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4使用流体空気寸法B2(mm)16寸法J(mm)23寸法B1(mm)16寸法N1(mm)15寸法N2(mm)12.5材質(パッキン)NBR
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコ

    AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA815HM-4B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1ケース(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷