カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 扶桑精機(21)
  • イスカル(19)
  • サンドビック(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • TRUSCO(11)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • FENIX(フェニックス)(5)
  • 株洲工具(5)
  • アズワン(4)
  • TDT(田野井)(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 岩田製作所(3)
  • コガネイ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm6」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刻印セット エスコ刻印セットエスコ(2件のレビュー)
21,200税込23,320
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポスターカラー筆 エスコポスターカラー筆エスコ(4件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
用途レタリング、イラスト、塗り込み用毛材山羊毛材質(柄部)
6/ 6X2 Y型ユニオン エスコ6/ 6X2 Y型ユニオンエスコ
460税込506
1個
翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-66材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)37.5寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法C(mm)12.5寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)25.5寸法B1(mm)17.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14材質(パッキン)NBR
18x40mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ18x40mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-6J
16mm モール用連結(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ16mm モール用連結(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-6D
18x40mm モールエンド(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ18x40mm モールエンド(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-6E
6/ 4X2 Y型ユニオン エスコ6/ 4X2 Y型ユニオンエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-64材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)37.5寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法C(mm)12.5寸法B2(mm)16寸法J(mm)25.5寸法B1(mm)17.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14材質(パッキン)NBR
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在前ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-6材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)2.2車輪幅(mm)50全高(mm)245耐荷重(kg)600ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
9,140税込10,054
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
18x30mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ18x30mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-6G
18x40mm モール継手内曲(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ18x40mm モール継手内曲(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-6H