カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
    • 機器用チャージホース(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • カプラー(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • Modes(1)
  • KTM(1)
  • 盛光(4)
  • 日東工器(5)
  • SMC(40)
  • イチネンTASCO(1)
  • 三木プーリ(155)
  • PISCO(ピスコ)(153)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 光合金(10)
  • TRACO POWER(2)
  • 杉原産業(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • TBC(タブチ)(1)
  • MAKINO(1)
  • GEMS SENSORS(1)
  • ベンカン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hnbr」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[HFC] チャージグチ用パッキン(HNBR/6個) エスコ[HFC] チャージグチ用パッキン(HNBR/6個)エスコ
1,210税込1,331
1袋
翌日出荷
エスコ品番EA107HE-2
1/4インチ チャージングホース パッキン エスコ1/4インチ チャージングホース パッキンエスコ(2件のレビュー)
1,050税込1,155
1セット(6個)
当日出荷
より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
材質ゴム(HNBR)エスコ品番EA104PA-2冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
メタルプラグジョイント エスコメタルプラグジョイントエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
カプラー、コネクター付。ホース同士の接続・延長に。
用途寸法(mm)24×52材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR
G 3/4" 雌ねじカプラー 真鍮製 エスコG 3/4" 雌ねじカプラー 真鍮製エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●取付ねじ:G3/4"●サイズ:Φ28×53mmアズワン品番68-1808-95
ホースステムカプラー (真鍮製) エスコホースステムカプラー (真鍮製)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
用途材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBRサイズ(mm)28×64
G 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製 エスコG 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水アズワン品番68-1808-96
[雌ねじ]メタルプラグ エスコ[雌ねじ]メタルプラグエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
用途材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)六角対辺(mm)27材質(シール)NBR/HNBR取付ねじG1/2”
ホースステムカプラー(真鍮製) エスコホースステムカプラー(真鍮製)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
用途仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:19mm●材質:本体:真鍮(ニッケルメッキ)シール:NBR/HNBRアズワン品番65-2109-50
16mm ホースステムカプラー 真鍮製 エスコ16mm ホースステムカプラー 真鍮製エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:16mm●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)、シール/NBR/HNBR●用途:水●最大使用圧力:1.6MPaアズワン品番65-3882-35
ホースステムプラグ(真鍮製) エスコホースステムプラグ(真鍮製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6サイズ(mm)24×49適合ホースサイズ(mm)内径:16
ホースステムカプラー (真鍮製) エスコホースステムカプラー (真鍮製)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷から71日以内出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6
hnbr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hnbr