カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,484)
- 作業工具(927)
- 切削工具(347)
- 機構部品(285)
- 制御機器(275)
- 物流用品(255)
- 電気材料(244)
- 研磨材(244)
- 電動工具(215)
- 清掃用品(182)
- 塗装・養生・内装用品(179)
- 空調・照明・電設資材(141)
- 事務用品(134)
- 建築金物(92)
- 安全保護具(92)
- 保管用品(83)
- 安全用品(72)
- 配管・水廻り設備部材(52)
- 測定用品(51)
- 縫製用品(49)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
- 測量用品(土木/建設)(40)
- クリーンルーム用品(31)
- 防犯用品(29)
- 科学研究・開発用品(25)
- 整備工具・収納(24)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- 接着剤・補修材(19)
- オフィス家具(18)
- 家電(16)
- 防災用品(14)
- マスク(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- 厨房用品(10)
- 溶接用品(10)
- 梱包用品(9)
- 手袋(9)
- 洗車・清掃(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- バッテリー・電装(7)
- 農具(7)
- 日用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 安全標識(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業機械(3)
- 卓上消耗品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(270)
- ホンダ(546,812)
- SMC(13,607)
- オカムラ(岡村製作所)(4,208)
- 日本モレックス(molex)(3,576)
- フエニックス・コンタクト(3,161)
- AMPHENOL(2,782)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,698)
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- エレコム(1,338)
- 三菱電機(1,326)
- 日本理化学器械(NRK)(1,239)
- RS PRO(1,061)
- JST(日本圧着端子製造)(1,059)
- 日本紐釦貿易(1,038)
- IDEC(和泉電気)(923)
- マルゼン[厨房機器](888)
- SIEMENS(850)
- レイ・アウト(768)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(33)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(38)
「hon」の検索結果

0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ(2件のレビュー)¥8,810税込¥9,6911個当日出荷仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック全長(mm)204質量(g)400タイプ手動式圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6JIS規格非適合適合端子フェルール端子 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70372900-260410-02.jpg)
高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製)
エスコ(1件のレビュー)¥23,700税込¥26,0701台当日出荷耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。材質本体:アルミ、バンド:ナイロン寸法(mm)360×250×640(H)質量(kg)1.9色フレーム:OD、バンド:ブラック耐荷重(kg)50![[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508803-220411-02.jpg)
[電池式] 発泡スチロールカッター
エスコ(1件のレビュー)¥4,150税込¥4,5651セット当日出荷発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
40x100mm グラススクレーパー
エスコ(13件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。用途ガラスの汚れやシールはがしに最適エスコ品番EA524BC材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール全長(mm)100刃幅(mm)40
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480~税込¥528~1セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥200~税込¥220~1袋(16本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
8x180mm 柄付ブラシ(ステンレス製/3本)
エスコ(2件のレビュー)¥825税込¥9081箱当日出荷仕様2行エスコ品番EA109E-3全長(mm)180毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ステンレススチール材質(ハンドル部)ポリプロピレンブラシ寸法(mm)8×37商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-31質量(kg)2.1色イエロー(ペットボトル)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735グリーン購入法適合フタの種類丸穴蓋エコマーク認定番号06128035
135x90x55mm ハンドモップ
エスコ(2件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷本体+モップ 階段・部屋隅などのワックス塗布に。 ウレタン系ワックスもOK。エスコ品番EA928AB-8材質ポリプロピレンハンドル寸法(mm)135×90×55モップ寸法(mm)95×150繰り返し・詰め替え対応
防水PHメーター
エスコ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液電源自動OFF8分校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18商品タイプ日常防水型
125V/500mA プッシュスイッチ
エスコ(6件のレビュー)¥255税込¥2811個当日出荷定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,770税込¥3,0471個当日出荷エスコ品番EA928CC-13S全長(mm)1130奥行(mm)50毛丈(mm)35材質(ブラシ部)ステンレス線ブラシ幅(mm)165材質(ハンドル)天然竹商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)
エスコ(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091パック(4本)当日出荷エスコ品番EA945DF-8材質ステンレスねじ径M8下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個当日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
25mm カムバックル(樹脂製/5個)
エスコ¥440税込¥4841袋(5個)当日出荷樹脂製なのでベルトを傷つけません材質ポリアセタール樹脂全長(mm)36使用荷重(kg)10適合バンド幅(mm)25入数5個![[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285707-180220-02.jpg)
[EA776AL用] 投げ込み型センサー
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3![[EA776AL用] 標準センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285698-180220-02.jpg)
[EA776AL用] 標準センサー
エスコ¥30,500税込¥33,5501個翌日出荷用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
ペール缶(UN規格適合品)
エスコ¥6,260税込¥6,8861缶翌日出荷天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)色白質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)![ペーハー計[防水型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67010888-240813-02.jpg)
ペーハー計[防水型]
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
10L 燃料携行缶(横型/OD色)
エスコ(1件のレビュー)¥12,100税込¥13,3101個当日出荷エスコ品番EA991HB-21Aサイズ345×160×275(H)mm容量(L)10危険物の類別非危険物
ハンディモップ 黒 350mm
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!仕様モップ本体キット材質グリップ/ポリプロピレン ヘッド/ポリプロピレン全長(mm)350モップ寸法(mm)85×170繰り返し・詰め替え対応
結束バンドガン
エスコ¥3,030税込¥3,3331丁翌々日出荷プラスチックボディ。締め付け強度調整ダイヤル付き。引張り強さ調節OK。オートカット。結束力調整締付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを-にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します(-~+)。バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.5以下サイズ(mm)165×130×20
10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)
エスコ¥15,600税込¥17,1601セット当日出荷液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg危険物の類別非危険物
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
300x70x50mm ハンディーワイパー
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷本体(ワイパー1枚付) 本体折りたたみ可能 パソコン画面、キーボード、電化製品、照明器具など、極細繊維が埃を吸着。エスコ品番EA928AC-10材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー)ポリエステル寸法(mm)(ワイパー)160×70、(毛先幅)50全長(mm)300(折たたみ時145)モップ寸法(mm)110×210繰り返し・詰め替え対応
ブロワー(精密機器用)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個当日出荷100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221483-250904-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥9,210税込¥10,1311個当日出荷バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト
エスコ¥15,800税込¥17,3801個(1個)当日出荷付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。材質ABS、PP、アルミ寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44質量(g)320(充電池含む)保護等級IP66照射モードブースト、強、中、弱充電時間(時間)約5耐衝撃性1m電源タイプリチウムイオン電池(付属)明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LED連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20エコロジー商品省エネ
AC100V/7W 発泡スチロールカッター
エスコ¥7,030税込¥7,7331セット当日出荷発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
45L ダストボックス(ペットボトル用/レッド)
エスコ¥7,710税込¥8,4811個当日出荷ゴミ袋止め・分別シール付き。用途ペットボトル用エスコ品番EA995CA-43材質再生ポリプロピレン質量(kg)2.5容量(L)45エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×650グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号06128086
...






 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70372900-260410-02.jpg)
![[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508803-220411-02.jpg)

















![[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285707-180220-02.jpg)
![[EA776AL用] 標準センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285698-180220-02.jpg)

![ペーハー計[防水型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67010888-240813-02.jpg)









![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221483-250904-02.jpg)