カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,473)
  • 作業工具(930)
  • 切削工具(344)
  • 機構部品(286)
  • 制御機器(274)
  • 物流用品(251)
  • 研磨材(246)
  • 電気材料(244)
  • 電動工具(215)
  • 清掃用品(188)
  • 塗装・養生・内装用品(177)
  • 空調・照明・電設資材(141)
  • 事務用品(135)
  • 安全保護具(92)
  • 建築金物(89)
  • 保管用品(83)
  • 安全用品(72)
  • 測定用品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 縫製用品(49)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • クリーンルーム用品(31)
  • 防犯用品(29)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 整備工具・収納(24)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 接着剤・補修材(19)
  • オフィス家具(18)
  • 家電(16)
  • 防災用品(14)
  • マスク(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 手袋(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 農具(7)
  • 日用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(270)
  • ホンダ(548,158)
  • SMC(13,607)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,208)
  • 日本モレックス(molex)(3,583)
  • フエニックス・コンタクト(3,161)
  • AMPHENOL(2,782)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,701)
  • Panasonic(パナソニック)(2,103)
  • 三菱電機(1,339)
  • エレコム(1,338)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,239)
  • JST(日本圧着端子製造)(1,062)
  • RS PRO(1,060)
  • 日本紐釦貿易(1,034)
  • IDEC(和泉電気)(923)
  • マルゼン[厨房機器](911)
  • SIEMENS(850)
  • cotta(732)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(33)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hon」の検索結果

関連キーワード
6,830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ(2件のレビュー)
    8,810税込9,691
    1個
    当日出荷
    仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック全長(mm)204質量(g)400タイプ手動式圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6JIS規格非適合適合端子フェルール端子
  • バロンモッコ エスコ

    バロンモッコ

    エスコ(6件のレビュー)
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
    どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
    材質ポリプロピレン最大荷重(kg)1000未満
  • 高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製) エスコ

    高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    23,700税込26,070
    1台
    当日出荷
    耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
    材質本体:アルミ、バンド:ナイロン寸法(mm)360×250×640(H)質量(kg)1.9フレーム:OD、バンド:ブラック耐荷重(kg)50
  • [電池式] 発泡スチロールカッター エスコ

    [電池式] 発泡スチロールカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    4,150税込4,565
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
    仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
  • 40x100mm グラススクレーパー エスコ

    40x100mm グラススクレーパー

    エスコ(13件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
    用途ガラスの汚れやシールはがしに最適刃幅(mm)40エスコ品番EA524BC材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール全長(mm)100
  • 1.0L スプレーガン(下カップ付) エスコ

    1.0L スプレーガン(下カップ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,870税込7,557
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA121BM-1
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    200税込220
    1袋(16本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ

    管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)

    エスコ(3件のレビュー)
    480税込528
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気的特性B種 (普通溶断型)
    定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • 8x180mm 柄付ブラシ(ステンレス製/3本) エスコ

    8x180mm 柄付ブラシ(ステンレス製/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    825税込908
    1箱
    当日出荷
    全長(mm)180材質(ブラシ部)ステンレススチール仕様2行エスコ品番EA109E-3毛丈(mm)15材質(ハンドル部)ポリプロピレンブラシ寸法(mm)8×37商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ

    1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,350税込3,685
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970KA-2
  • 15mmx 50m メンディングテープ エスコ

    15mmx 50m メンディングテープ

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.058長さ(m)50芯径(mm)76
  • 40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー) エスコ

    40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    容量(L)40フタの種類丸穴蓋イエロー(ペットボトル)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-31質量(kg)2.1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
  • 125V/500mA プッシュスイッチ エスコ

    125V/500mA プッシュスイッチ

    エスコ(6件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
  • 防水PHメーター エスコ

    防水PHメーター

    エスコ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
    付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液電源自動OFF8分校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18商品タイプ日常防水型
  • 135x90x55mm ハンドモップ エスコ

    135x90x55mm ハンドモップ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    本体+モップ 階段・部屋隅などのワックス塗布に。 ウレタン系ワックスもOK。
    エスコ品番EA928AB-8材質ポリプロピレンハンドル寸法(mm)135×90×55モップ寸法(mm)95×150繰り返し・詰め替え対応
  • 面取りカッター エスコ

    面取りカッター

    エスコ(2件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。 専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに 左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群 構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。 作業効率が大幅にアップします。
    仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール
  • [EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ

    [EA776AL用] 投げ込み型センサー

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
  • M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコ

    M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
  • 180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー) エスコ

    180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷
    商品タイプ本体全長(mm)1130ブラシ幅(mm)165材質(ブラシ部)ステンレス線材質(ハンドル)天然竹エスコ品番EA928CC-13S奥行(mm)50毛丈(mm)35繰り返し・詰め替え対応
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    1,730税込1,903
    1台
    翌日出荷
    材質鋳鉄
  • 導電率標準液 25パック エスコ

    導電率標準液 25パック

    エスコ
    7,000税込7,700
    1箱(25パック)
    翌日出荷
    容量(mL)20
  • [EA776AL用] 標準センサー エスコ

    [EA776AL用] 標準センサー

    エスコ
    30,500税込33,550
    1個
    翌日出荷
    用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
  • 25mm カムバックル(樹脂製/5個) エスコ

    25mm カムバックル(樹脂製/5個)

    エスコ
    440税込484
    1袋(5個)
    当日出荷
    樹脂製なのでベルトを傷つけません
    材質ポリアセタール樹脂全長(mm)36使用荷重(kg)10適合バンド幅(mm)25入数5個
  • ハンディモップ 黒 350mm エスコ

    ハンディモップ 黒 350mm

    エスコ
    535税込589
    1個
    欠品中
    両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!
    仕様モップ本体キット材質グリップ/ポリプロピレン ヘッド/ポリプロピレン全長(mm)350モップ寸法(mm)85×170繰り返し・詰め替え対応
  • ペーハー計[防水型] エスコ

    ペーハー計[防水型]

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
    仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
  • 校正標準液 EA776BCシリーズ エスコ

    校正標準液 EA776BCシリーズ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1本
    翌日出荷
    容量(mL)約40質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68
  • 10L 燃料携行缶(横型/OD色) エスコ

    10L 燃料携行缶(横型/OD色)

    エスコ(1件のレビュー)
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    容量(L)10エスコ品番EA991HB-21Aサイズ345×160×275(H)mm危険物の類別非危険物
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    当日出荷
    バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
    電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(8件のレビュー)
    175税込193
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
  • 電極洗浄液 ペーハー計 エスコ

    電極洗浄液 ペーハー計

    エスコ
    7,600税込8,360
    1箱(25パック)
    翌日出荷
    用途一般用
  • ペール缶(UN規格適合品) エスコ

    ペール缶(UN規格適合品)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1缶
    翌日出荷
    天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
    材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
  • 560- 880mm タイルブラシ(伸縮ハンドル) エスコ

    560- 880mm タイルブラシ(伸縮ハンドル)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    商品タイプ本体全長(mm)560~880ブラシ幅(mm)160材質(ブラシ部)PET材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)ABS樹脂エスコ品番EA928AL-30奥行(mm)50毛丈(mm)60材質(グリップ)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
  • 10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色) エスコ

    10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1セット
    当日出荷
    液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
    仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg危険物の類別非危険物
  • 300x70x50mm ハンディーワイパー エスコ

    300x70x50mm ハンディーワイパー

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    本体(ワイパー1枚付) 本体折りたたみ可能 パソコン画面、キーボード、電化製品、照明器具など、極細繊維が埃を吸着。
    全長(mm)300(折たたみ時145)エスコ品番EA928AC-10材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー)ポリエステル寸法(mm)(ワイパー)160×70、(毛先幅)50モップ寸法(mm)110×210繰り返し・詰め替え対応
  • AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコ

    AC100V/7W 発泡スチロールカッター

    エスコ
    7,030税込7,733
    1セット
    欠品中
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
    仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
  • 結束バンドガン エスコ

    結束バンドガン

    エスコ
    3,030税込3,333
    1丁
    翌々日出荷
    プラスチックボディ。締め付け強度調整ダイヤル付き。引張り強さ調節OK。オートカット。結束力調整締付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを-にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します(-~+)。
    バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.5以下サイズ(mm)165×130×20
  • 糸鋸弦 エスコ

    糸鋸弦

    エスコ(1件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷
    付属品糸鋸刃1本全長(mm)315適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
  • ペール缶 (バンドタイプ/コック付き) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/コック付き)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1缶
    翌々日出荷
    バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)
  • [充電式]ヘッドライト/LED(広角照明) エスコ

    [充電式]ヘッドライト/LED(広角照明)

    エスコ
    9,030税込9,933
    1セット
    当日出荷
    エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...