カテゴリ

  • 空圧工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(238)
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • メディアカバーマーケット(136)
  • YAMAHA(ヤマハ)(95)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(71)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • テラモト(26)
  • 富士インパルス(25)
  • Optibelt(25)
  • SMC(19)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • タンガロイ(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • リスパック(11)
  • サンドビック(10)
  • CKD(10)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • 共立機巧(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-5」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホッチキス紙針(ホワイト/900本) エスコ

    ホッチキス紙針(ホワイト/900本)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    当日出荷
    紙針の先端をのりで接着するので保持力がアップします。
    適合EA762HP-1、-2用替紙針エスコ品番EA762HP-5色白使用温度範囲(℃)10~40繰り返し・詰め替え対応
  • シーブ エスコ

    シーブ

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    滑車の交換用部品です。 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
  • 交換用プレフィルタ エスコ

    交換用プレフィルタ

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン
  • 175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ

    175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    エスコ
    ¥32,100税込¥35,310
    1個
    翌日出荷
    仕様自在前ブレーキエスコ品番EA986HP-5材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)2.6材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)220耐荷重(kg)500ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
  • [HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNC)

    エスコ
    ¥6,080税込¥6,688
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • 8mm キャップ エスコ

    8mm キャップ

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水
  • 6mm キャップ エスコ

    6mm キャップ

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水
  • M5x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M5x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×20
  • M5x 6mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M5x 6mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×6
  • 12mm キャップ エスコ

    12mm キャップ

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水
  • M5x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M5x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×12
  • 10mm キャップ エスコ

    10mm キャップ

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40°チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水
  • M5x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M5x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×15
  • M5x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M5x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×10
  • M5x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M5x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×8
  • 4mm キャップ エスコ

    4mm キャップ

    エスコ
    ¥130税込¥143
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水
  • 25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ

    25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

    エスコ
    ¥8,150税込¥8,965
    1台
    当日出荷
    全長(mm)150質量(g)360使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)76チャック寸法(mm)6吸入口サイズ1/4"使用コンプレッサ5HP以上
  • 1"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    ¥155,500税込¥171,050
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーの為高効率に作業ができます
    全長(mm)590質量(kg)12.43タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)258能力ボルト径(mm)45差込角(inch)1”吸入口サイズ(エアー)1/2”最大トルク3390N・m使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 13mm/  500rpm エアードリル エスコ

    13mm/ 500rpm エアードリル

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)235質量(kg)1.95使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)13空気消費量(L/min)113吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ5HP以上
  • 耐熱閉端接続子(防災用) エスコ

    耐熱閉端接続子(防災用)

    エスコ
    ¥7,810税込¥8,591
    1パック(100個)
    翌日出荷
    撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
  • [SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ

    [SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1丁
    翌日出荷
    防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
    仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    ¥31,900税込¥35,090
    1台
    翌日出荷
    メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
    仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)198質量(kg)2.52使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)198能力ボルト径(mm)22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 紙針ホッチキス [20枚用] エスコ

    紙針ホッチキス [20枚用]

    エスコ
    ¥25,800税込¥28,380
    1個
    翌日出荷
    手で簡単に針を外すことができます。
    付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)寸法(mm)110×260×198(H)質量(kg)1.1(カートリッジを含む)色ネイビーブルー綴じ枚数2~20枚最大綴じ奥行(mm)通常/13、角/21針装てん数(本)900針装てん方法カセット方式使用針EA762HP-5繰り返し・詰め替え対応
  • 1"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    ¥107,200税込¥117,920
    1台
    翌日出荷
    仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式全長(mm)275質量(kg)7.1使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)255能力ボルト径(mm)38差込角(inch)1"吸入口サイズ1/2”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    3/4"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    ¥51,900税込¥57,090
    1台
    翌日出荷
    強力なパワーと耐久性をもっています
    仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)222質量(kg)4.19使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)207能力ボルト径(mm)26差込角(inch)3/4"吸入口サイズRc3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ

    1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)

    エスコ
    ¥39,600税込¥43,560
    1台
    翌日出荷
    TPRグリップにより滑りを防ぎます
    仕様差込タイプ:スプリングピン固定式全長(mm)389質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])900空気消費量(L/min)139能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    ¥17,000税込¥18,700
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。
    全長(mm)245質量(kg)1.4タイプ【差込】リング&ピン (ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62最大トルク(N・m)339サイズ(inch)【エアー吸入口】1/4”空気消費量(L/min)119回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)14差込角(inch)3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    ¥30,100税込¥33,110
    1台
    翌日出荷
    狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
    仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb全長(mm)245質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500空気消費量(L/min)119能力ボルト径(mm)16差込角(inch)1/2"吸入口サイズ1/4”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ

    25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1台
    翌日出荷
    プラグ付。正逆転付
    仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
  • 113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ エスコ

    113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ

    エスコ
    ¥55,900税込¥61,490
    1台
    翌日出荷
    人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
    仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物
  • 10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式) エスコ

    10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    ¥29,000税込¥31,900
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)184質量(g)740使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)212取付け方法マジック式吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ5HP以上