カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(109)
- ホンダ(81)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- Optibelt(14)
- Nikon(ニコン)(11)
- サンドビック(9)
- 日東工器(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- 共立機巧(7)
- Vance&Hines(7)
- Cressall(7)
- エナパック(6)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
- マパール(5)
- アルインコ(4)
- ブランドをもっと見る
「hp50」の検索結果
特価
![150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753386-260605-02.jpg)
150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-43材質PETステッカー寸法(mm)150×150取付方式ステッカー
六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ
エスコ¥4,450~税込¥4,895~1個翌日出荷不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。![200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753395-260605-02.jpg)
200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-44材質PETステッカー寸法(mm)200×200取付方式ステッカー
25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット
エスコ¥13,800税込¥15,1801台翌日出荷プラグ付。正逆転付仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個









![150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753386-260605-02.jpg)

![200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753395-260605-02.jpg)