カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • 日東工器(14)
  • クボタ計装(10)
  • SMC(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • イトーキ(8)
  • IKO(日本トムソン)(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • エレコム(5)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • THK(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • コンサス(4)
  • KTM(4)
  • アソー(3)
  • 岩崎電気(3)
  • TRUSCO(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-14」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ14.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
M5x12mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM5x12mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-14形状丸形高さ(mm)15接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)12ばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)130材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM5×12mm最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向)適合用途防振
30 - 32mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ30 - 32mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)30~32エスコ品番EA948HS-14
14.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ14.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
M12/30mm [丸形]防振ゴム エスコM12/30mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)883支持荷重(N)(下方向)2060材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)適合用途防振
M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-144形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)270支持荷重(N)(下方向)880材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
M10/27mm [丸形]防振ゴム エスコM10/27mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-143形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)670支持荷重(N)(下方向)1370材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)適合用途防振
M10/54mm [丸形]防振ゴム エスコM10/54mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-146形状丸形高さ(mm)54接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)1100材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-145形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振