カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • SMC(12)
  • 大栄電線工業(12)
  • 光興業(11)
  • 松吉医科器械(9)
  • KEMET(8)
  • コンサス(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ADVANTEC(5)
  • オーム電機(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • ホーザン(4)
  • audio-technica(4)
  • アソー(3)
  • イノアック(3)
  • エレコム(3)
  • 日東工器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs13」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)7軸(mm)六角:6.35外径(mm)刃先:13
  • M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-13形状丸形高さ(mm)16接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)11ばね定数(N/mm)(下方向)41支持荷重(N)(下方向)78材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM5×11mm最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)適合用途防振
  • 10x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ

    10x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819HS-13
  • 27 - 30mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    27 - 30mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-13適合電線径(Φmm)27~30
  • 13.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    13.5mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入) エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類ベアリング
  • M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/15mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
  • M8/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-139形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振
  • M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-136形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)適合用途防振
  • M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • スピンドル ・・・・・・ (1300mm) エスコ

    スピンドル ・・・・・・ (1300mm)

    エスコ
    27,200税込29,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632HS-130全長(mm)1300質量(kg)8内径(Φmm)20外径(Φmm)40耐荷重(kN)19.6(2t)
  • M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-137形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-133形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振