カテゴリ
- 機構部品(7)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- IKO(日本トムソン)(56)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- SMC(12)
- 大栄電線工業(12)
- 光興業(11)
- 松吉医科器械(9)
- KEMET(8)
- コンサス(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- ADVANTEC(5)
- オーム電機(4)
- 椿本チエイン(4)
- ホーザン(4)
- audio-technica(4)
- アソー(3)
- イノアック(3)
- エレコム(3)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
「hs13」の検索結果

ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ(1件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用外径(mm)刃先:13有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0軸(mm)六角:6.35![M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498446-180221-02.jpg)
M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷ねじサイズM5×11mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-13形状丸形高さ(mm)16接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)11ばね定数(N/mm)(下方向)41支持荷重(N)(下方向)78材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)適合用途防振
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類ベアリング
13.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)
M6/15mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。ねじサイズM6エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振![M8/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498744-260527-02.jpg)
M8/25mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。ねじサイズM8エスコ品番EA949HS-139形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498647-260527-02.jpg)
M8/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-136形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)適合用途防振![M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498525-260527-02.jpg)
M6/20mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
スピンドル ・・・・・・ (1300mm)
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷エスコ品番EA632HS-130全長(mm)1300質量(kg)8内径(Φmm)20外径(Φmm)40耐荷重(kN)19.6(2t)![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498683-260527-02.jpg)
M8/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。ねじサイズM8エスコ品番EA949HS-137形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振![M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498552-260527-02.jpg)
M6/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-133形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振





![M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498446-180221-02.jpg)




![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)
![M8/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498744-260527-02.jpg)
![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498647-260527-02.jpg)
![M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498525-260527-02.jpg)

![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498683-260527-02.jpg)
![M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498552-260527-02.jpg)