カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 切削工具(2)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(330)
  • ARCOL(OHMITE)(210)
  • IKO(日本トムソン)(130)
  • ARCOLECTRIC(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • KEMET(31)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • THK(25)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • CKD(19)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • イマオコーポレーション(10)
  • 十川産業(10)
  • バーテック(10)
  • 工進(9)
  • アイトス(9)
  • 山金工業(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs25」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-25形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)290支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
25.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ25.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)25適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-51六角軸対辺(mm)6.35
[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF)エスコ
3,030税込3,333
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
45x 17mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ45x 17mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-253形状吊形高さ(mm)17接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)585支持荷重(N)(下方向)1050穴サイズ(mm)14材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ23x 11mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-251形状吊形高さ(mm)11接続ねじ-接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)185支持荷重(N)(下方向)145穴サイズ(mm)9材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
54x 23mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ54x 23mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-254形状吊形高さ(mm)23接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)785支持荷重(N)(下方向)1750穴サイズ(mm)17材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
35x 14mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ35x 14mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-252形状吊形高さ(mm)14接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)480支持荷重(N)(下方向)685穴サイズ(mm)11材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
70x 29mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ70x 29mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-255形状吊形高さ(mm)29接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)1100支持荷重(N)(下方向)2550穴サイズ(mm)17材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
変換アダプタ EA759GHシリーズ エスコ変換アダプタ EA759GHシリーズエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
SDスロット搭載機器でmicroSDカード(UHS-Ⅱ)が読める。対応メディア/microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ・II)256GBまで microSDHCカード Class2 32GBまで microSDHCカード Class4 32GBまで microSDHCカード Class6 32GBまで microSDHCカード Class10 32GBまで microSDカード 2GBまで T-Flash 2GBまで 対応は機器側に依存します。注意/アダプタだけで使用することはできません。SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。UHS-II対応で高速転送が可能です。携帯電話のデータを転送するのに適しています。ドライバなしですぐ接続できます。誤消去防止機能付きです。
質量(g)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1対応機種SD・SDHC・SDXCスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダー、ゲーム機アズワン品番65-2179-55変換タイプmicroSD→SD