カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 家電(7)
  • 機構部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(362)
  • YAMAHA(ヤマハ)(145)
  • NTN(エヌティーエヌ)(104)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(65)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(53)
  • 日本スプリュー(48)
  • TRUSCO(31)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • プラス[家具](29)
  • CKD(27)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • 豊稔企販(23)
  • イシハシ精工(20)
  • 昭和コーポレーション(20)
  • Vivotek(17)
  • ハイカット(16)
  • イスカル(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-2」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
18,700税込20,570
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容18・21・27・33mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-62六角シャンク径(Φmm)6.35
英字・数字刻印セット エスコ英字・数字刻印セットエスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
焼入れした軸は頑丈で安全です。親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別英数字
20.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ20.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,170税込4,587
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)20六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1.5x 50mm ハンドリーマー エスコ1.5x 50mm ハンドリーマーエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)1.5材質コバルトハイス刃長(mm)25全長(mm)50シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-2刃数4
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
67,900税込74,690
1台
翌日出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁アズワン品番65-3895-11
28.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ28.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,960税込5,456
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)28六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
14.0x165mm ハンドリーマー エスコ14.0x165mm ハンドリーマーエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)14材質コバルトハイス刃長(mm)85全長(mm)165シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-27刃数4
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
13,300税込14,630
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズエスコ
1,020税込1,122
1箱(1個)
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品アズワン品番65-9319-34
27.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ27.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,960税込5,456
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)27六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
26.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ26.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,960税込5,456
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)26六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
25.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ25.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,560税込5,016
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)25六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
22.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ22.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,560税込5,016
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)22六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
ホールソー(六角軸・Co-HSS) エスコホールソー(六角軸・Co-HSS)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており刃先の破損が少ない。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック。コードレスドリル用刃先径(Φmm)23有効長(mm)9軸(mm)【六角軸】6.35(1/4”)コーティングTiAINコーティング
2500kg レベリングブロック エスコ2500kg レベリングブロックエスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-23材質鋳鉄質量(kg)15.0許容荷重(kg)2500揚程(mm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×105
1500kg レベリングブロック エスコ1500kg レベリングブロックエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-22材質鋳鉄質量(kg)9.0許容荷重(kg)1500揚程(mm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×140×80
15.0x175mm ハンドリーマー エスコ15.0x175mm ハンドリーマーエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)15材質コバルトハイス刃長(mm)90全長(mm)175シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-29刃数4
13.0x160mm ハンドリーマー エスコ13.0x160mm ハンドリーマーエスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)13材質コバルトハイス刃長(mm)80全長(mm)160シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-25刃数4
4500kg レベリングブロック エスコ4500kg レベリングブロックエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-24材質鋳鉄質量(kg)16.0許容荷重(kg)4500揚程(mm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×105
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズエスコ
920税込1,012
1箱(1個)
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品アズワン品番65-9319-32
700kg レベリングブロック エスコ700kg レベリングブロックエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-21材質鋳鉄質量(kg)4.5許容荷重(kg)700揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×66
12.0x150mm ハンドリーマー エスコ12.0x150mm ハンドリーマーエスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)12材質コバルトハイス刃長(mm)75全長(mm)150シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-23刃数4
11.0x140mm ハンドリーマー エスコ11.0x140mm ハンドリーマーエスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)11材質コバルトハイス刃長(mm)75全長(mm)140シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-21刃数4
12.5x155mm ハンドリーマー エスコ12.5x155mm ハンドリーマーエスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)12.5材質コバルトハイス刃長(mm)80全長(mm)155シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-24刃数4
11.5x145mm ハンドリーマー エスコ11.5x145mm ハンドリーマーエスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)11.5材質コバルトハイス刃長(mm)75全長(mm)145シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-22刃数4
29.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ29.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,960税込5,456
1本
8日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)29アズワン品番64-2272-66六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
21.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ21.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,560税込5,016
1本
8日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)21六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
丸ブラシヘッド Φ38mm エスコ丸ブラシヘッド Φ38mmエスコ
480税込528
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック毛丈(mm)23適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称丸ブラシヘッドヘッド径(Φmm)65アズワン品番65-2238-02
すきま用ノズル Φ38mm エスコすきま用ノズル Φ38mmエスコ
240税込264
1個
欠品中
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック全長(mm)326適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称すきま用ノズルアズワン品番65-2237-99
すきま用ノズル 幅広タイプ Φ38mm エスコすきま用ノズル 幅広タイプ Φ38mmエスコ
240税込264
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック全長(mm)254適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称すきま用ノズル(幅広タイプ)アズワン品番65-2238-01
フロアノズル 液体用 Φ38mm エスコフロアノズル 液体用 Φ38mmエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック幅(mm)298適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称フロアノズル(液体用)アズワン品番65-2237-98
交換用ホース 一般清掃用 EA899HPシリーズ エスコ交換用ホース 一般清掃用 EA899HPシリーズエスコ
5,600税込6,160
1本
翌日出荷
材質ビニール適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2Aホース径(Φmm)38
フロアノズル 板間・カーペット用 Φ38mm EA899HPシリーズ エスコフロアノズル 板間・カーペット用 Φ38mm EA899HPシリーズエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称フロアノズル(板間・カーペット用)
[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ[ノンスパーク]ドライバーセットエスコ
43,800税込48,180
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし