カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(55)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • イシハシ精工(18)
  • TRUSCO(13)
  • TDT(田野井)(11)
  • 河淳(10)
  • 日本スプリュー(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(8)
  • D'Addario(8)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • ミトロイ(5)
  • KSフィルター(5)
  • SAMTEC(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht012」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)12六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現安定性を高めるグリッド主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmerシーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-15
1000kg レベリングブロック エスコ1000kg レベリングブロックエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-12材質鋳鉄質量(kg)5.5許容荷重(kg)1000揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×75×62
12mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量) エスコ12mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614HT-12
6.5x100mm ハンドリーマー エスコ6.5x100mm ハンドリーマーエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)6.5材質コバルトハイス刃長(mm)50全長(mm)100シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-12刃数4
50mm キャスター(自在金具) エスコ50mm キャスター(自在金具)エスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ストッパー無、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-12材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)0.25車輪幅(mm)33全高(mm)73ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)40ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75シャンク径(mm)8.5