カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • 三菱電機(39)
  • ニッセイ(32)
  • 東芝キヤリア(19)
  • EIZO(15)
  • スバル(13)
  • ビシャモン(12)
  • テンポスドットコム(11)
  • 住友重機械工業(8)
  • Beat-Sonic(8)
  • オリエンタルモーター(7)
  • SDG株式会社(6)
  • EATON(イートン)(6)
  • テクノ高槻(5)
  • EFFEX(エフェックス)(5)
  • carrozzeria(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hz31」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糸付名札 エスコ糸付名札エスコ
1,650税込1,815
1枚(500枚)
翌日出荷
綿糸付。汎用性の高い白無地です。
材質ケント紙
ハイブリッド式加湿器 エスコハイブリッド式加湿器エスコ
20,000税込22,000
1台
翌日出荷
超音波式よりもさらに清潔、パワフルな加湿が可能です。フィルターにヒーターで暖めた風を当てて加湿する「温風気化式」と室温の風を当てて気化させる「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。イオン発生装置搭載で、マイナスイオンが放出され、お部屋の空気を快適に保ちます。湿度センサー搭載。お部屋の湿度を測定し、デジタル表示します。お手入れの時期が来るとお手入れランプが点滅してお知らせします。使用中に水タンク内の水が無くなると、アラームが5回鳴り、給水ランプが点滅し運転を停止します。取っ手付で持ち運びがしやすいです。適用床面積(50/60Hz) プレハブ洋室:19畳(31m2)木造和室:12畳(19m2)。消費電力 319/325W(50/60Hz)。運転モード 連続モード3段階(強・中・弱)、自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)、ターボモード、ヒーターオフモード。
仕様加湿量ターボモード時/700(mL)材質ABS、ポリプロピレン質量(kg)5.4電源(V)AC100タンク容量(L)5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376連続使用時間(時間)16.7、 ターボモード時/7.1運転音(dB)静音モード時/40動作温度(℃)5~35加湿方式気化ハイブリッド切タイマー2・4・6(時間)
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂質量(kg)2.2電源AC100V(50/60Hz共用)風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23寿命フィルター:約1年適合床面積10畳(17)運転モード弱/中/強/おやすみサイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコクランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載エスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付アズワン品番65-2167-32