カテゴリ

  • 電動工具(82)
  • 物流用品(57)
  • 接着剤・補修材(23)
  • 防犯用品(19)
  • 切削工具(19)
  • 電気材料(17)
  • 研磨材(15)
  • 厨房用品(14)
  • 保管用品(11)
  • 測定用品(8)
  • 安全標識(6)
  • 作業工具(6)
  • 照明(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(8,868)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2,693)
  • メディアカバーマーケット(1,468)
  • レイ・アウト(1,200)
  • (569)
  • WIDIA(530)
  • Panasonic(パナソニック)(507)
  • PIAA(416)
  • 永井ゲージ製作所(346)
  • ホンダ(345)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(318)
  • DIAMOND(300)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(281)
  • BAGSTER (バグスター)(269)
  • IRC(261)
  • DJI(259)
  • RELIANCE(リラインス)(246)
  • SOURIAU(245)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ia」の検索結果

関連キーワード
324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
1.0L スプレーガン(下カップ付) エスコ1.0L スプレーガン(下カップ付)エスコ(1件のレビュー)
6,870税込7,557
1個
欠品中
エスコ品番EA121BM-1
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
モジュラーコード用中継アダプター(6極4芯) エスコモジュラーコード用中継アダプター(6極4芯)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
モジュラーコード同士を繋げる中継アダプターです。
仕様6極4芯エスコ品番EA764CB-1
800x1200mm 低圧用絶縁シート(600V) エスコ800x1200mm 低圧用絶縁シート(600V)エスコ
9,590税込10,549
1個
当日出荷
エスコ品番EA640ZM-12
157kg用 ステンレス製アイフック エスコ157kg用 ステンレス製アイフックエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GC-2材質ステンレス(SUS316)全長(mm)117使用荷重(kg)157口の開き(mm)19.6
600x 900mm 低圧用絶縁シート(直流750V) エスコ600x 900mm 低圧用絶縁シート(直流750V)エスコ(1件のレビュー)
7,200税込7,920
1個
当日出荷
耐侯性にも優れた絶縁シートです。 裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-16材質PVC厚さ(mm)0.6寸法(mm)600×900使用電圧(V)直流750/交流300以下試験電圧(V/1分)3000
音声案内機(赤外線センサー) エスコ音声案内機(赤外線センサー)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
仕様本体のみサイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-20
57mm ダイアル錠(ツル保護型) エスコ57mm ダイアル錠(ツル保護型)エスコ
7,990税込8,789
1個
当日出荷
4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。 優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。 4桁の組合せで1万通りの組合せができます。 特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。 デッドロック機構で防犯性が高くなっています。 ダイヤルを保護するためのカバー付。 ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-25A材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)30全長(mm)85質量(g)460対辺(mm)【ツル】10クリアランス(縦×横)(mm)28×24
[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側)エスコ
7,320税込8,052
1個
当日出荷
エスコ品番EA405ED-1危険物の類別非危険物
320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ320ml 速硬化型コンクリート補修材エスコ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
防水アルミテープ エスコ防水アルミテープエスコ
785税込864
1巻
当日出荷
耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
135Kg用 ステンレス製アイフック エスコ135Kg用 ステンレス製アイフックエスコ(1件のレビュー)
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA987GC-1全長(mm)99使用荷重(kg)105口の開き(mm)16.8
2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・青) エスコ2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・青)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
シート、土のうの結びつけに。
エスコ品番EA628PS-8
103mm ファイアースターター エスコ103mm ファイアースターターエスコ(2件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
悪天候でも使用できます。 コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-1材質マグネシウム長さ(mm)付属のこ:74寸法(mm)Φ8×103質量(g)46
78x27mm ファイアースターター エスコ78x27mm ファイアースターターエスコ(6件のレビュー)
1,270税込1,397
1個
当日出荷
悪天候でも使用できます。 軽量でコンパクトなのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-2材質マグネシウム長さ(mm)付属のこ:74寸法(mm)27×78×9質量(g)50
57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付) エスコ57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付)エスコ
4,020税込4,422
1個
欠品中
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-36材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)34全長(mm)約86質量(g)約361ツル径(Φmm)9×9クリアランス(縦×横)(mm)28×24
94x56x13mm ダイアル錠(D型) エスコ94x56x13mm ダイアル錠(D型)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
ロックダイアル式エスコ品番EA983SS-2材質アルミ寸法(mm)94×56×13開口部(mm)42
M4 ステンレス製 アイナット エスコM4 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10ねじ径M4使用荷重(kg)20寸法D(mm)4関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BS-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)76.2
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
500mm チェーンロック(ダイアル式) エスコ500mm チェーンロック(ダイアル式)エスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
ロックダイアル式仕様チェーンビニールカバー付、3桁ダイヤル式・番号設定可エスコ品番EA983TV-9A材質チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、錠部分:亜鉛ダイカスト、ダイヤル部分:ABS樹脂チェーン長(mm)500チェーン線径(Φmm)2.5
5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BS-30材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)6.6寸法A(mm)7.9寸法D(mm)16寸法B(mm)44.5寸法C(mm)127
57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付) エスコ57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)エスコ
9,780税込10,758
1個
当日出荷
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-39
ダイアルゲージホルダー(クランプベース) エスコダイアルゲージホルダー(クランプベース)エスコ
23,200税込25,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA725T-91
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)エスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-23
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-53
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-50
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
水圧テストゲージ エスコ水圧テストゲージエスコ(5件のレビュー)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
水道吐出圧検査に!
測定流体水圧エスコ品番EA115F-1ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計口径(Φmm)22まで(蛇口)圧力レンジ(MPa)0~1取扱説明書(0.26MB)
ステンレス製 流し台網かご(大型) エスコステンレス製 流し台網かご(大型)エスコ
3,100税込3,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-13材質ステンレス形状丸型直径(Φmm)135
M5 ステンレス製 アイナット エスコM5 ステンレス製 アイナットエスコ
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-5材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)13ねじ径M5使用荷重(kg)30寸法D(mm)5関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
ひも・江戸打(ナイロン製・赤) エスコひも・江戸打(ナイロン製・赤)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
シート、土のうの結びつけに。
90mm 戸当り(真鍮製・あおり止付/ホワイト) エスコ90mm 戸当り(真鍮製・あおり止付/ホワイト)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LF-10
30mm ダイアル錠 エスコ30mm ダイアル錠エスコ
2,900税込3,190
1個
欠品中
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-16材質本体:真鍮、ツル部:スチール幅(mm)30全長(mm)65質量(g)54ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)25×14
40mm ダイアル錠 エスコ40mm ダイアル錠エスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-17材質本体:真鍮、ツル部:スチール幅(mm)40全長(mm)78質量(g)107ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)22×25
30mm ダイアル錠 エスコ30mm ダイアル錠エスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
ロックダイアル式仕様3桁ダイアル式・番号変更可能エスコ品番EA983S-43材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)幅(mm)30質量(g)80ツル径(Φmm)4.7クリアランス(縦×横)(mm)23×14
M3 ステンレス製 アイナット エスコM3 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-3材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)9ねじ径M3使用荷重(kg)15寸法D(mm)3関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青) エスコ25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青)エスコ
6,330税込6,963特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-55