カテゴリ

  • 電動工具(90)
  • 切削工具(31)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 物流用品(16)
  • 研磨材(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • IAI(アイエイアイ)(125)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(51)
  • RS PRO(453)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(321)
  • オカムラ(岡村製作所)(286)
  • IRC(263)
  • DJI(258)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(145)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • アイアイ(96)
  • エヒメ紙工(80)
  • MV AGUSTA(73)
  • 住まいスタイル(65)
  • MB Wear(61)
  • MAD MAX(マッドマックス)(57)
  • 日野自動車(48)
  • SPARKFUN(36)
  • ニッサン(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iai」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ320ml 速硬化型コンクリート補修材エスコ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
850税込935
1本
翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
多用途接着剤 エスコ多用途接着剤エスコ
4,110税込4,521
1本
翌日出荷
熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
157kg用 ステンレス製アイフック エスコ157kg用 ステンレス製アイフックエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GC-2材質ステンレス(SUS316)全長(mm)117使用荷重(kg)157口の開き(mm)19.6
5/16"x 64mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ5/16"x 64mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
259税込285特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BS-27材質ステンレス(SUS304)質量(g)約27種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)6.6寸法A(mm)7.9寸法D(mm)16寸法B(mm)31.8寸法C(mm)63.5
床束用接着剤 エスコ床束用接着剤エスコ
1,500税込1,650
1本
翌日出荷
湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着)使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)500耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし)可使時間(分)20(20℃)完全硬化時間7日(外気温により異なる)硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる)危険物の類別非危険物
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)3完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
ボード用接着剤 エスコボード用接着剤エスコ
885税込974
1本
翌日出荷
使いやすく、引火性のない水性強力タイプ。低温作業性に優れる。健康住宅対応。省ゴミ対策品。押出性良好。針浮防止。JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。アクリル樹脂系エマルジョン形。
用途床板と根太の接着。各種ボード類と胴縁面への接着。木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施行淡褐色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60×3時間で5.1(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物
450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に乳白色エスコ品番EA305MD-6長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
発泡ウレタンフォーム エスコ発泡ウレタンフォームエスコ
23,800税込26,180
1個
翌々日出荷
吹き付け、充填共用。速硬化型。断熱・結露防止・充填・吸音・補修工事に。指定VOCを含まないので安心です。ショルダーストラップを採用。JAIA F☆☆☆☆。2液エアゾールタイプ。天井面への施工は不向きです。肩にかけて持ち運べる軽量・コンパクトな使い切りタイプ。発泡体積:20~25L、厚み15mmで約1.5m2。
クリーム内容量(g)724耐熱温度(℃)-50~80硬化時間(分)4~5施工温度(℃)5~35危険等級液温(℃)~20危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量323mL危険物の性状非水溶性
1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性・ガン用) エスコ1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性・ガン用)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌々日出荷
逆さにして使用して下さい。ノンフロン。 日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIAF☆☆☆☆)
用途サッシ回りの結露防止、配管穴の埋め戻し、断熱欠損部の補修等にエスコ品番EA930TC-12【フォーム】ピンク耐熱温度(℃)-40~90発泡体積(L)約38危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量525mL危険物の性状非水溶性
135Kg用 ステンレス製アイフック エスコ135Kg用 ステンレス製アイフックエスコ(1件のレビュー)
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA987GC-1全長(mm)99使用荷重(kg)105口の開き(mm)16.8
カベ補修材(屋外用) エスコカベ補修材(屋外用)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-4長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
M4 ステンレス製 アイナット エスコM4 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10ねじ径M4使用荷重(kg)20寸法D(mm)4関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
M5 ステンレス製 アイナット エスコM5 ステンレス製 アイナットエスコ
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-5材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)13ねじ径M5使用荷重(kg)30寸法D(mm)5関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
[30分型]エポキシ接着剤 エスコ[30分型]エポキシ接着剤エスコ
6,680税込7,348
1個
8日以内出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
デジタル酸素濃度計 エスコデジタル酸素濃度計エスコ
159,000税込174,900
1台
8日以内出荷
燃焼管理用排ガス中のO2濃度が測定できます0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。アズワン品番65-3889-02関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(2.95MB) (4.41MB)
1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BS-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)76.2
5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BS-30材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)6.6寸法A(mm)7.9寸法D(mm)16寸法B(mm)44.5寸法C(mm)127
M3 ステンレス製 アイナット エスコM3 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-3材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)9ねじ径M3使用荷重(kg)15寸法D(mm)3関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
9.5mm ステンレス製 アイストラップ エスコ9.5mm ステンレス製 アイストラップエスコ
380税込418
1箱(5個)
当日出荷
エスコ品番EA638GA-10材質ステンレス幅(mm)10.9種類アイストラップ線径(Φmm)8.4使用荷重(kg)22寸法A(mm)8寸法B(mm)11寸法C(mm)29.2
1/4 "x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
235税込259
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA638BS-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)14.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)63.5
3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)8.1寸法A(mm)9.5寸法D(mm)19.1寸法B(mm)44.5寸法C(mm)63.5
4.0x 75mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用) エスコ4.0x 75mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NS-4.0
18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
18,700税込20,570
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容18・21・27・33mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-62六角シャンク径(Φmm)6.35
5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819XS
1/4 "x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)約18種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)101.6
3.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ3.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.0コーナー半径(mm)1.5アズワン品番64-7937-70
1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16寸法B(mm)19寸法C(mm)25.4
6.0x60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ6.0x60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
2,520税込2,772
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6.0コーナー半径(mm)3.0アズワン品番64-7937-73
12.7mm ステンレス製 アイストラップ エスコ12.7mm ステンレス製 アイストラップエスコ
680税込748
1箱(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA638GA-13材質ステンレス種類アイストラップ使用荷重(kg)33寸法A(mm)12.7寸法B(mm)7.1寸法C(mm)32.2
5/32"x 19mm/11mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ5/32"x 19mm/11mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
140税込154
1個
94日以内出荷
エスコ品番EA638BS-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)約5種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)4.1寸法A(mm)4寸法D(mm)11.2寸法B(mm)16寸法C(mm)19
10-15mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ10-15mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
19,000税込20,900
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容<セット内容>6本組セット、刃先径:10・11・12・13・14・15mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-59六角シャンク径(Φmm)6.35