カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(17)
  • SMC(15)
  • 河村電器産業(13)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(12)
  • 内外電機(9)
  • MICROCHIP(7)
  • MARL(6)
  • SIEMENS(5)
  • 横河(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • 日東工業(3)
  • SUNON(3)
  • SCHMERSAL(3)
  • Kubler(3)
  • 共立電気計器(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip33」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレススピーカーマイク エスコワイヤレススピーカーマイクエスコ
18,000税込19,800
1箱
翌日出荷
EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2アズワン品番65-2220-32
ケーブルグランド エスコケーブルグランドエスコ
1,310税込1,441
1個ほか
翌日出荷
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
[EA742GB-33用] 温度・湿度センサー エスコ[EA742GB-33用] 温度・湿度センサーエスコ
16,300税込17,930
1セット
翌日出荷
EA742GB-33用温度・湿度センサー クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説