カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(33)
- 医療(7)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- オーム電機(116)
- ELPA(60)
- ストリームライト(40)
- TOA(25)
- 佐藤計量器製作所(24)
- メディアカバーマーケット(24)
- NASTA(ナスタ)(22)
- GENTOS(21)
- TRUSCO(20)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
- アイリスオーヤマ(15)
- ユニペックス(UNI-PEX)(14)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(14)
- SMC(13)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- マキタ(13)
- ブランドをもっと見る
「ipx4」の検索結果

-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計
エスコ¥48,200税込¥53,0201個当日出荷付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個当日出荷ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815093-210511-02.jpg)
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個当日出荷付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂色赤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221483-250904-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥9,210税込¥10,1311個当日出荷バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221456-180226-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個当日出荷付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221492-250904-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
エスコ¥9,210税込¥10,1311個当日出荷バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ![ヘッドライト/LED [充電式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447096-230518-02.jpg)
ヘッドライト/LED [充電式]
エスコ¥10,500税込¥11,5501個当日出荷360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。付属品USB Type-Cケーブル(15cm)材質アルミニウム、ポリマープラスチック質量(g)147(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33光源LED球電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)充電時間(時間)3.5耐衝撃性1m明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20防水保護等級IPX4照射距離(m)強/200、中/72、弱/25照射方式散光
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個当日出荷耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89![[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76556069-220415-02.jpg)
[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個当日出荷小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップエコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥14,600税込¥16,0601個(1個)当日出荷付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート色ブラック質量(g)62.4(電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)21.1×114.3明るさ(Lm)強:500、弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:90、弱:30照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、弱:8エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)
エスコ¥39,600税込¥43,5601個(1個)当日出荷付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー色イエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間エコロジー商品省エネ
デジタル温度計(2点計測)
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷仕様外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m寸法(mm)129×24.5×117質量(g)215電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-50~90精度(℃)±1(0~40)、±2(その他の範囲)分解能(℃)0.1防水性本体:IPX4、センサー:IPX7![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815109-210511-02.jpg)
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂色黄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4
フラッシュライト/LED・UV
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷シンプルスタイルなライトです。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。付属品ナイロン製ホルスター材質アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です)質量(g)80 (電池含)使用電池CR123A電池×1本 (別売)電池寿命約2時間サイズ(mm)Φ28×91明るさ(Lm)138防水性IPX4 (防沫形)照射距離(m)(100%暗所)200照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴エコロジー商品省エネ![LEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25977116-230518-02.jpg)
LEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式]
エスコ¥28,900税込¥31,7901個翌日出荷180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます。ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯。白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え。ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ付属品充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル材質耐衝撃ナイロン樹脂全長432mm(折りたたみ時/249mm)質量(g)485品名STINGER SWITCHBLADE電源リチウムイオン充電池(本体内蔵)保護等級IPX4光源LED球使用電池リチウムイオン電池(USB充電)連続点灯時間白色/3時間45分、ナチュラル色/3時間45分、UV(紫外線)/15時間充電時間(時間)8耐衝撃性2m点灯色白色、ナチュラル色、UV(紫外線)明るさ(Lm)白色/800、ナチュラル色/600、UV/500mW電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104805-190802-02.jpg)
[単4x3本]ヘッドライト/LED
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷仕様明るさ3段階切替式幅(mm)59高さ(mm)45ベルト幅(mm)25奥行(mm)36光源白色LED球3個使用電池単4電池×3本(付属)電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光)明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光)防水保護等級IPX4照射距離(m)40(強)![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221438-180226-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-21寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色イエロー質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ![[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105006-190802-02.jpg)
[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷仕様充電用USBケーブル、ホルスター付サイズ直径17×156mm質量(g)53(充電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)電池寿命3.5時間明るさ90ルーメン防水性IPX4照射距離(m)58m![[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105033-190802-02.jpg)
[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色)サイズ直径30×68mm光源LED球ヘッド径(Φmm)25mm使用電池LR44電池×4個(付属)電池寿命約4.25時間ボディーカラーイエロー明るさ12ルーメン防水性IPX4照射距離(m)17m![[防水型]リレーソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564795-260130-02.jpg)
[防水型]リレーソケット
エスコ¥2,420~税込¥2,662~1個翌日出荷材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
LEDフラッシュライト (充電池セット)
エスコ¥11,800税込¥12,9801セット(1セット)翌日出荷セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。材質アルミ(本体のみ)質量(g)100 (本体のみ)使用電池単3×2個照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)耐衝撃性能1m明るさ(Lm)強:400、弱:50防水性IPX4照射距離(m)115 (強・スポット照射時)連続点灯時間(時間)強:4、弱:21エコロジー商品省エネ
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608505-210430-02.jpg)
[充電式]ヘッドライト/LED
エスコ¥9,690税込¥10,6591個翌日出荷後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます寸法(mm)37(W)×31(D)×37(H)質量(g)169(電池含)ベルト幅(mm)25光源LED球電池寿命(時間)4.75(強)、8.25(中)、81(弱)使用電池リチウムイオン電池明るさ(Lm)760(強)、245(中)、28(弱)防水性IPX4照射距離(m)205エコロジー商品省エネ
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷付属品クリップ各1個仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式防水性IPX4相当定格電圧(kV)AC25電池寿命(年)放置状態にて約2![[充電式] クリップライト/LED カラビナ付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84302577-241017-02.jpg)
[充電式] クリップライト/LED カラビナ付
エスコ¥5,750税込¥6,3251個翌日出荷充電用USBコード付 コンパクトで持ち運びが簡単。 カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:73300●商品名:POCKET MATE●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●照射パターン:散光●照射モード:強、弱●明るさ:強/325ルーメン 弱/45ルーメン●連続点灯時間:強/0.6時間 弱/1時間●充電時間:4時間●照射距離:強/76m 弱/28m●光源:LED球●材質:ポリカーボネート、アルミ●サイズ:27.4×12.7×51(H)mm●重量:14.2g●防水性能:IPX4●耐衝撃性:1m●カラー:シルバー![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104963-190802-02.jpg)
[充電式]ヘッドライト/LED
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷仕様ヘッド角度調整可能(90°)サイズ30.5×102.4×79.2mm質量(g)230(電池含)光源LED球使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付)電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン防水性IPX4照射距離(m)232m(強)エコロジー商品省エネ![[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761860-240528-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光
エスコ¥8,290税込¥9,1191個翌日出荷。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)
フラッシュライト/LED
エスコ¥5,910~税込¥6,501~1本翌日出荷点滅機能付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。材質アルミ合金照射モード強、弱、点滅耐衝撃性能1m防水性IPX4照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)エコロジー商品省エネ![[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608749-210430-02.jpg)
[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ15×90色レッド質量(g)30(電池含)光源LED球 (電球寿命3万時間)使用電池単4電池×1本(付属)照射モード点灯明るさ(Lm)45明るさ固定防水性IPX4(防沫形)照射距離(m)41エコロジー商品省エネ![[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608076-210430-02.jpg)
[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白)
エスコ¥9,600税込¥10,5601個翌日出荷正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H)色白・赤・緑質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯電池寿命(時間)2(強)、50(弱)使用電池単4×3本(付属)明るさ(Lm)400(強)、20(弱)防水性IPX4照射距離(m)80(強)エコロジー商品省エネ![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220616-180226-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED(黒)
エスコ¥38,500税込¥42,3501個翌日出荷先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。付属品充電器、ACアダプター付エスコ品番EA758SD-17材質アルミニウム寸法(mm)Φ41×225質量(g)364(充電池含む)タイプ散光電源ニッケル水素充電池使用電球LED電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)防水仕様IPX4明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱)照射距離(m)297m(強)電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
ワイヤレスイヤホン(カナル型)
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。色ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC
30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)
エスコ¥95,200税込¥104,7201個翌日出荷付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)最大出力(W)45定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)




![4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541549-210428-02.jpg)


![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815093-210511-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221483-250904-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221456-180226-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221492-250904-02.jpg)
![ヘッドライト/LED [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447096-230518-02.jpg)


![[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76556069-220415-02.jpg)




![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815109-210511-02.jpg)


![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)
![LEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25977116-230518-02.jpg)

![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104805-190802-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221438-180226-02.jpg)
![[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105006-190802-02.jpg)
![[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105033-190802-02.jpg)
![[防水型]リレーソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564795-260130-02.jpg)


![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608505-210430-02.jpg)


![[充電式] クリップライト/LED カラビナ付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84302577-241017-02.jpg)
![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104963-190802-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761860-240528-02.jpg)

![[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608749-210430-02.jpg)
![[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608076-210430-02.jpg)
![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220616-180226-02.jpg)