カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 家電(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- オーム電機(115)
- ELPA(59)
- TOA(25)
- メディアカバーマーケット(24)
- TRUSCO(20)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- GENTOS(18)
- カシムラ(16)
- プリンストン(14)
- NASTA(ナスタ)(14)
- ユニペックス(UNI-PEX)(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- マキタ(13)
- ショットナビ(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- タニタ(9)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- ブランドをもっと見る
「ipx4」の検索結果
特価

-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計
エスコ¥48,200税込¥53,0201個当日出荷測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221483-250904-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥9,210税込¥10,1311個当日出荷バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221456-180226-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個当日出荷付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221492-250904-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
エスコ¥9,210税込¥10,1311個当日出荷バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴エコロジー商品省エネ![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104805-190802-02.jpg)
[単4x3本]ヘッドライト/LED
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷仕様明るさ3段階切替式幅(mm)59高さ(mm)45ベルト幅(mm)25奥行(mm)36光源白色LED球3個使用電池単4電池×3本(付属)電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光)明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光)防水保護等級IPX4照射距離(m)40(強)![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221438-180226-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-21寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色イエロー質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ![[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105006-190802-02.jpg)
[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷仕様充電用USBケーブル、ホルスター付サイズ直径17×156mm質量(g)53(充電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)電池寿命3.5時間明るさ90ルーメン防水性IPX4照射距離(m)58m![[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105033-190802-02.jpg)
[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色)サイズ直径30×68mm光源LED球ヘッド径(Φmm)25mm使用電池LR44電池×4個(付属)電池寿命約4.25時間ボディーカラーイエロー明るさ12ルーメン防水性IPX4照射距離(m)17m![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104963-190802-02.jpg)
[充電式]ヘッドライト/LED
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷仕様ヘッド角度調整可能(90°)サイズ30.5×102.4×79.2mm質量(g)230(電池含)光源LED球使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付)電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン防水性IPX4照射距離(m)232m(強)エコロジー商品省エネ![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220616-180226-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED(黒)
エスコ¥38,500税込¥42,3501個翌日出荷先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。付属品充電器、ACアダプター付エスコ品番EA758SD-17材質アルミニウム寸法(mm)Φ41×225質量(g)364(充電池含む)タイプ散光電源ニッケル水素充電池使用電球LED電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)防水仕様IPX4明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱)照射距離(m)297m(強)電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
ワイヤレスイヤホン(カナル型)
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。色ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC
30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)
エスコ¥95,200税込¥104,7201個翌日出荷付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)最大出力(W)45定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
全自動洗濯機
エスコ¥45,200税込¥49,7201台4日以内出荷付属品:給水ホース(約0.8m)。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。一人暮らしのまとめ洗いも安心の容量4.5kg。◆部屋干しモードしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイを抑えます。◆予約タイマー何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。床時や帰宅時間に合わせて洗濯終了時間をタイマー予約すれば待ち時間の短縮になります。◆えらべる洗濯コース「つけおき」や「お急ぎ」など用途にあわせてコースを選べます。◆いつもキレイな洗濯槽黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。材質鉄、PP樹脂質量(kg)28種類全自動洗濯機定格電圧AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835消費電力(W)(50/60Hz)300/330運転音(dB)洗濯:約34 脱水:約52防水性IPX4標準使用水量(L)89洗濯方法コース:標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥水量(L)標準:45洗濯容量(kg)4.5脱水容量(kg)4.5





![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221483-250904-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221456-180226-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221492-250904-02.jpg)
![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)
![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104805-190802-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221438-180226-02.jpg)
![[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105006-190802-02.jpg)
![[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105033-190802-02.jpg)
![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104963-190802-02.jpg)
![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220616-180226-02.jpg)