カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 測定用品(8)
- パソコン/周辺機器(3)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- ストリームライト(35)
- 佐藤計量器製作所(34)
- メディアカバーマーケット(28)
- エレコム(24)
- ブロードウォッチ(20)
- シンワ測定(19)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- ELPA(15)
- プリンストン(14)
- ショットナビ(14)
- ドリテック(13)
- アズワン(10)
- オーム電機(10)
- マクセルイズミ(9)
- オムニ[家電](8)
- TRANSCEND(トランセンド)(7)
- テスコム(7)
- タニタ(6)
- ブランドをもっと見る
「ipx7」の検索結果
特価
![7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017756-170327-02.jpg)
7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA611GL-107全長(mm)25先端サイズ7IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![[充電式]シェーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)
[充電式]シェーバー
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。刃数3枚色黒質量(g)165(キャップを除く)消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6電源AC100V~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157定格容量15VA充電方式ACアダプター充電蓄電池タイプNi-MH蓄電池使用可能日数約7日
デジタルタイマー(防水/大音量型)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個当日出荷付属品モニタ用電池、取扱説明書仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)
エスコ¥7,750税込¥8,5251個(1個)当日出荷ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート色イエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25エコロジー商品省エネ![[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221605-250904-02.jpg)
[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂色イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個当日出荷耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
デジタル温度計(2点計測)
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷仕様外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m寸法(mm)129×24.5×117質量(g)215電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-50~90精度(℃)±1(0~40)、±2(その他の範囲)分解能(℃)0.1防水性本体:IPX4、センサー:IPX7![[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66711839-240626-02.jpg)
[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3325●使用電池:単3×3本(付属)●カラー:イエロー●ルーメン:171●電池寿命(時間):16●光源:LED球●サイズ:Φ42×154mm●重量:173g(電池含)●材質:本体/EXL オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●防水性能:IPX7●照射距離:136m●片手操作が簡単なテールスイッチ●ヘッド部分蓄光機能付●散光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExiaエコロジー商品省エネ
フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12色イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個(1個)翌日出荷スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:アルミ、レンズ:ガラス色ブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球エコロジー商品省エネ![[単3x3本] ランタン/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50214596-260430-02.jpg)
[単3x3本] ランタン/LED
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。エスコ品番EA758CV-48寸法(mm)Φ60×138質量(g)249(電池含む)保護等級IPX7光源白色LED1個、赤色LED2個使用電池単3×3本(別売)電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)防水仕様IPX7明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)電球の種類LED最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)エコロジー商品省エネ![[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105058-190802-02.jpg)
[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷仕様イエロー材質EXL樹脂サイズ直径45×178mm光源LED球使用電池単3電池×4本(付属)電池寿命約5.75時間明るさ183ルーメン防水性IPX7照射距離(m)184m![[単4x1本] LEDフラッシュライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796524-240903-02.jpg)
[単4x1本] LEDフラッシュライト
エスコ¥5,920税込¥6,5121個(1個)翌日出荷散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。材質アルミ寸法(mm)14.3×122質量(g)38.5使用電池単4×1本(別売)電池寿命15時間明るさ(Lm)4.2防水保護等級IPX7照射距離(m)57エコロジー商品省エネ![[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763686-210511-02.jpg)
[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷付属品試験成績書、取扱説明書材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L)質量(g)175コード長さ(m)5精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時
256GB micro SDXC メモリーカード 車載用
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。仕様●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)![[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220975-250826-02.jpg)
[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能エスコ品番EA758SE-25寸法(mm)59×27×118(H)質量(g)142(電池含む)機能LEDライト光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5防水性IPX7
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599886-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
-40/+200℃防水型デジタル温度計
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599904-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599913-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599895-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約126測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥42,300税込¥46,5301個(1個)翌日出荷付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス質量(g)350シリーズスティンガー(STINGER)使用電池リチウムイオン電池(付属)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)41×194明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315、中:200、弱:70照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25エコロジー商品省エネ![超強力作業灯/LED [充電式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25977150-230518-02.jpg)
超強力作業灯/LED [充電式]
エスコ¥160,300税込¥176,3301個翌日出荷ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています材質合金鋼フレーム寸法(mm)406×289×305(H)質量(kg)6.1品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造使用電池リチウムイオン電池連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間充電時間(時間)約6明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)電球の種類LED球(18灯)エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥35,200税込¥38,7201個(1個)翌日出荷付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:アルミ、レンズ:ガラス色ブラック質量(g)590(充電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強充電時間(時間)5耐衝撃性1mサイズ(mm)60×266明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450防水性IPX7照射距離(m)強:566、中:303、弱:164照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4エコロジー商品省エネ
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!![[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608794-210430-02.jpg)
[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌々日出荷材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ31×163質量(g)184(電池含)光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)使用電池単3×2本(テスト電池付属)明るさ(Lm)358(強)、35(弱)防水性IPX7照射距離(m)約190(強)、約57(弱)エコロジー商品省エネ
フラッシュライト/LED
エスコ¥35,900税込¥39,4901個翌々日出荷先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。人間工学に基づいて設計されたボディ。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。バッテリーは2本必要です。交換用バッテリー(EA758SE-9B)は1本入です。市販のUSBケーブルで充電可能です。付属品USBコード材質本体:アルミ合金 レンズ:Borofoatガラス色ブラック質量(g)350光源LED球使用電池リチウムイオン電池 (本体内蔵)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ41×194明るさ(Lm)強:2000 中:850 弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315 中:200 弱:70照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:2 中:4 弱:24 点滅:3.25エコロジー商品省エネ




![7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017756-170327-02.jpg)
![[充電式]シェーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)


![[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221605-250904-02.jpg)



![[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66711839-240626-02.jpg)


![[単3x3本] ランタン/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50214596-260430-02.jpg)
![[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105058-190802-02.jpg)
![[単4x1本] LEDフラッシュライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796524-240903-02.jpg)
![[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763686-210511-02.jpg)

![[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220975-250826-02.jpg)

![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599886-210430-04.jpg)


![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599904-210430-04.jpg)
![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599913-210430-04.jpg)
![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599895-210430-04.jpg)

![超強力作業灯/LED [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25977150-230518-02.jpg)


![[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608794-210430-02.jpg)