カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(28)
- 佐藤計量器製作所(21)
- ブロードウォッチ(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- ELPA(14)
- プリンストン(14)
- ショットナビ(14)
- ドリテック(13)
- ストリームライト(12)
- オーム電機(9)
- マクセルイズミ(9)
- エレコム(8)
- PELICAN(ペリカン)(7)
- TRANSCEND(トランセンド)(7)
- コイズミ(小泉成器)(7)
- ツインバード(6)
- アピックス(6)
- タニタ(5)
- ブランドをもっと見る
「ipx7」の検索結果
特価
![7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017756-170327-02.jpg)
7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA611GL-107全長(mm)25先端サイズ7IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![[充電式]シェーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)
[充電式]シェーバー
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。刃数3枚色黒質量(g)165(キャップを除く)消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6電源AC100V~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157定格容量15VA充電方式ACアダプター充電蓄電池タイプNi-MH蓄電池使用可能日数約7日![[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221605-250904-02.jpg)
[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂色イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ![[単3x3本] ランタン/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50214596-260430-02.jpg)
[単3x3本] ランタン/LED
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。エスコ品番EA758CV-48寸法(mm)Φ60×138質量(g)249(電池含む)保護等級IPX7光源白色LED1個、赤色LED2個使用電池単3×3本(別売)電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)防水仕様IPX7明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)電球の種類LED最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)エコロジー商品省エネ![[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105058-190802-02.jpg)
[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷仕様イエロー材質EXL樹脂サイズ直径45×178mm光源LED球使用電池単3電池×4本(付属)電池寿命約5.75時間明るさ183ルーメン防水性IPX7照射距離(m)184m![[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220975-250826-02.jpg)
[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能エスコ品番EA758SE-25寸法(mm)59×27×118(H)質量(g)142(電池含む)機能LEDライト光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5防水性IPX7
-40/+200℃防水型デジタル温度計
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠




![7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017756-170327-02.jpg)
![[充電式]シェーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)
![[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221605-250904-02.jpg)
![[単3x3本] ランタン/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50214596-260430-02.jpg)
![[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105058-190802-02.jpg)
![[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220975-250826-02.jpg)