カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(1,566)
- 村部フランヂ(55)
- RS PRO(54)
- SPARKFUN(30)
- セキスイ(25)
- テクノフレックス(23)
- ヤガミ(21)
- Canon(20)
- SMC(19)
- ビックス(19)
- イシハシ精工(18)
- azbil(旧:山武)(15)
- PYREX(パイレックス)(14)
- Vivotek(13)
- 横浜ディスプレイミュージアム(12)
- NAKATAKI(12)
- 第一計器(11)
- VISHAY(11)
- ブランドをもっと見る
「is10」の検索結果
![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,930税込¥3,2231個当日出荷エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K
150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K![[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634894-170413-02.jpg)
[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-80厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K![[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634605-170413-02.jpg)
[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-100厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷エスコ品番EA351CN-150厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷エスコ品番EA351DK-40厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)40呼び圧力10K![[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634675-170413-02.jpg)
[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥4,970税込¥5,4671個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-150厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K![[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635016-170413-02.jpg)
[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷エスコ品番EA351DK-125厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,740~税込¥1,914~1枚翌日出荷から8日以内出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体呼び圧力10K圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス、腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
渦巻き形ガスケット
エスコ¥835~税込¥919~1枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA351CN-125厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA351CN-100厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA351CM-150厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K




![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)










![[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634894-170413-02.jpg)
![[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634605-170413-02.jpg)





![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)
![[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634675-170413-02.jpg)
![[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635016-170413-02.jpg)