カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • CKD(93)
  • コガネイ(53)
  • ParkerTAIYO(42)
  • パオック(13)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • TRUSCO(9)
  • エーゼット(5)
  • 日本精器(5)
  • ATEN(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • ダイヤゴム(2)
  • 東栄工業(2)
  • 油研工業(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • BeHAUS(2)
  • WIZ'A(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso vg 32」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc 1/2"   ルブリケータ エスコRc 1/2" ルブリケータエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
管接続口径1/2貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-14質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
4,680税込5,148
1個(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
Rc 3/8"   ルブリケータ エスコRc 3/8" ルブリケータエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
管接続口径3/8貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-13質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70
Rc 3/4" F.R.L.ユニット エスコRc 3/4" F.R.L.ユニットエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコRc 1/2" F.R.L.ユニットエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160