絞り込み
シース色
カラー(12)
黒(3)
長さ(m)
- 20(2)
- 50(6)
- 100(6)
芯数(C)
- 1(14)
ブランド
- エスコ
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 愛知電線(2)
- 協和ハーモネット(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- JAPPY(11)
- 三沢電線(2)
- スバル(1)
- KHD(3)
- Panasonic(パナソニック)(126)
- 山金工業(53)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(31)
- 共立電気計器(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- フルーク(FLUKE)(19)
- TSUNODA(ツノダ)(18)
- ホームテイスト(18)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「iv2.0」の検索結果
特価

浴室換気タイマースイッチ
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
差込形電源コネクター
エスコ¥8,300税込¥9,1301パック(20個)翌日出荷RoHS対応品仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
220/480mm 電線リール ブレーキ付
エスコ¥22,200税込¥24,4201台翌日出荷積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式
エスコ¥23,600税込¥25,9601丁翌日出荷ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式
テストリード棒
エスコ¥3,400税込¥3,7401組翌日出荷脱着式テストピンキャップ ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。仕様●適合本体:EA708D-26(DCM2000DR)、EA707D-39(KP1)●全長:約1m●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:2mm●ピン先長さ:18mm●IEC61010 CAT.IV 1000V対応