カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(473)
  • ニッサン(163)
  • スバル(126)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • トヨタ(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(49)
  • CKD(24)
  • イトーキ(24)
  • 旭精工(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • TAKEGAWA(武川)(13)
  • BOURNS(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • 千代田通商(10)
  • SUGICO(スギコ)(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-110」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
2,080税込2,288
1本(5本)
当日出荷から8日以内出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
G-110 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG-110 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
555税込611
1個
当日出荷
内径(Φmm)109.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-110外径(Φmm)115.6機能耐熱JIS呼びG-110
デジタルノギス エスコデジタルノギスエスコ
9,900税込10,890
1個
当日出荷から翌日出荷
[ステンレス製]三角コーナー水切り エスコ[ステンレス製]三角コーナー水切りエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
18-0(抗菌ステンレス鋼)。
寸法(mm)200×145×100質量(g)220
10mm x10mm  開閉バルブ(残圧排気機能付) エスコ10mm x10mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SJ-110
M3.1x10mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本) エスコM3.1x10mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本)エスコ
285税込314
1パック(28本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-110
10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-110使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズエスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷から翌々日出荷
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
2,540税込2,794
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用アズワン品番65-9299-71
1/4"DRxT10 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様) エスコ1/4"DRxT10 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT10差込角(inch)1/4"
#10x50mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ#10x50mm [TORQ-SET]ドライバービットエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GJ-110両頭機能片頭
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
670税込737
1本
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
2,540税込2,794
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-72
安全標識 エスコ安全標識エスコ
740税込814
1枚
翌日出荷
ドライバー(精密/ESD) エスコドライバー(精密/ESD)エスコ
10,900税込11,990
1セット(6本)
翌日出荷
スタンド付 先端形状によって色分けされています。 スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#00・#0●(-)ドライバー:2.5×0.35mm●ファイブローブ:#1●マイクロスティックドライバー:m●トルクスプラスビット:1IPR●全長:137mm商品構成セット品アズワン品番65-2143-04
3/8"DRx 7/ 8" ソケット エスコ3/8"DRx 7/ 8" ソケットエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
全長(mm)33外径(Φmm)30差込角(inch)3/8"対辺(inch)7/8
11.0x142mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ11.0x142mm ドリルビット(TiN coat HSS)エスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NJ-11.0
10x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ10x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JJ-110
3/8"sqx10mm ソケット エスコ3/8"sqx10mm ソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DJ-110
R  1”   プラグ エスコR 1” プラグエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-110
[パイプラック用]パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 EA976BYシリーズエスコ
60税込66
1個
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
クリーニングフォーム エスコクリーニングフォームエスコ
9,830税込10,813
1ケース(100個)
翌日出荷
適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
入数(個)100
AC100V/ 50W 電球 黒 エスコAC100V/ 50W 電球 黒エスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53アズワン品番65-3893-41
[EA765MJ-103、113用] 交換カートリッジ(青/1本) エスコ[EA765MJ-103、113用] 交換カートリッジ(青/1本)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
入数1本繰り返し・詰め替え対応
[EA765MJ-102、112用] 交換カートリッジ(赤/1本) エスコ[EA765MJ-102、112用] 交換カートリッジ(赤/1本)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
入数1本繰り返し・詰め替え対応
[EA765MJ-104、114用] 交換カートリッジ(緑/1本) エスコ[EA765MJ-104、114用] 交換カートリッジ(緑/1本)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
入数1本繰り返し・詰め替え対応
[EA765MJ-101、111用] 交換カートリッジ(黒/1本) エスコ[EA765MJ-101、111用] 交換カートリッジ(黒/1本)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
入数1本繰り返し・詰め替え対応
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
41,500税込45,650
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/110、A/34、J/110、J1/77.8、N/14、A0/44.4、A1/13.5、A2/11、A3/8、H3/90、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-52
AC100V/ 50W 電球 白 エスコAC100V/ 50W 電球 白エスコ
31,200税込34,320
1台
8日以内出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53アズワン品番65-3893-42