カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(36)
  • 旭精工(25)
  • FYH(日本ピローブロック)(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • CKD(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 千代田通商(5)
  • リスパック(5)
  • ナイキ(4)
  • 長野計器(4)
  • ニッサン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 不二ラテックス(2)
  • 東京発条製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-117」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900x427x  50mm 下置き用ダブルベース エスコ900x427x 50mm 下置き用ダブルベースエスコ
15,500税込17,050
1台
当日出荷
仕様調整しても床とのすき間の出ない2重構造です。EA954DJ用ベースアジャスター付寸法(mm)900×427×50質量(kg)6.4アズワン品番64-2288-08
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
4,040税込4,444
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/16、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-03
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
2,610税込2,871
1本(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
100x100x 54mm コーナーガード(灰) エスコ100x100x 54mm コーナーガード(灰)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
用途コーナーの保護・安全対策にグレー材質NBRスポンジ厚さ(mm)14仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-117寸法(mm)100×100×54質量(kg)44
ハンドタップ (HSS/中) エスコハンドタップ (HSS/中)エスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
中タップ(喰付4-5P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質HSS (ハイス)幅(mm)2.1全長(mm)32
M3.5x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本) エスコM3.5x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)エスコ
285税込314
1パック(25本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-117
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
215税込237
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
22,400税込24,640
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:206●サイズ(mm):H/148、L/80、A/31、J/117、N/16、A1/10、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-71
M8/288mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM8/288mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)50ねじ穴間隔(mm)288
Tボルトコンスタントテンションクランプ エスコTボルトコンスタントテンションクランプエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)