カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(260)
  • セーフラン安全用品(22)
  • ホンダ(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • 渡辺電機工業(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • CKD(11)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • 三菱電機(8)
  • ナベヤ(8)
  • ジョイフル(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • PROST's(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • コクヨ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-23」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 75mm パテベラ(白) エスコ

    75mm パテベラ(白)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA579AJ-23刃幅(mm)75
  • M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1袋(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-235材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコ

    Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)

    エスコ
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    翌日出荷
    頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)全長(mm)1440質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
  • [白] 113g 巻 糸 エスコ

    [白] 113g 巻 糸

    エスコ
    ¥8,170税込¥8,987
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA916J-23
  • M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1袋(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-234材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • チューブブラシ[真鍮] エスコ

    チューブブラシ[真鍮]

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
    材質(ブラシ部)真鍮線径(mm)0.12
  • 1200x610x40mm [メタルラック用]棚 板 エスコ

    1200x610x40mm [メタルラック用]棚 板

    エスコ
    ¥7,660税込¥8,426
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976AJ-23
  • 900x450x1030mm 引き戸書庫 エスコ

    900x450x1030mm 引き戸書庫

    エスコ
    ¥60,400税込¥66,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954DJ-23種類引き戸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
  • 1000mm [目盛付]ビームトランメル エスコ

    1000mm [目盛付]ビームトランメル

    エスコ
    ¥113,800税込¥125,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725KJ-23
  • T10x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T10x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611BJ-23全長(mm)25種類トーション先端サイズT10先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1袋(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-236材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • コーナーガード エスコ

    コーナーガード

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個(5個)
    翌日出荷
    粘着付。
    色ブラック
  • M10x35mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M10x35mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-23形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)35表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)7寸法BM10
  • 2.3x 53mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ

    2.3x 53mm ドリルビット(TiN coat HSS)

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NJ-2.3
  • M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BJ-23材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)80寸法H(mm)30寸法L1(mm)86寸法A(mm)6ねじサイズM4
  • M4.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/17本) エスコ

    M4.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/17本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(17本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-231材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM4.5
  • M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-231材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • 1.6mmx3.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製) エスコ

    1.6mmx3.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980SJ-23
  • インパクトTORXビット エスコ

    インパクトTORXビット

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れています。
  • M5.1x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/12本) エスコ

    M5.1x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/12本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-239材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM5.1
  • M5.1x32mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/14本) エスコ

    M5.1x32mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/14本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-238材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM5.1
  • M5.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本) エスコ

    M5.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-236材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM5.1
  • M4.5x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/16本) エスコ

    M4.5x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/16本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-232材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM4.5
  • M4.1x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/13本) エスコ

    M4.1x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/13本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-230材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM4.1
  • M5.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本) エスコ

    M5.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-237材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM5.1
  • M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-233材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • 10x21x1000mm エッジガード(レモンイエロー) エスコ

    10x21x1000mm エッジガード(レモンイエロー)

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
    エスコ品番EA983FJ-233材質軟質塩ビ寸法(mm)35×22×1000色レモンイエロー適合幅(mm)【H鋼】10×21
  • M4.5x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/13本) エスコ

    M4.5x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/13本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-234材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM4.5
  • M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(24本)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA949AJ-232材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-237材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M4.5x50mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/10本) エスコ

    M4.5x50mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥310税込¥341
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-235材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM4.5
  • M4.5x32mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/14本) エスコ

    M4.5x32mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/14本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-233材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM4.5
  • ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
  • 12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
  • 12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)12取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
  • 4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
  • 4/ 4X2 Y型ユニオン エスコ

    4/ 4X2 Y型ユニオン

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-44材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)34.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4使用流体空気寸法B2(mm)16寸法J(mm)23寸法B1(mm)16寸法N1(mm)15寸法N2(mm)12.5材質(パッキン)NBR
  • ダブルチャック エスコ

    ダブルチャック

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A、-3用替ダブルチャック。