カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(100)
  • シグマアルドリッチ(84)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • CKD(29)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • 三菱電機(11)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(10)
  • NAKATAKI(10)
  • 日本バルカー(7)
  • 東亜DKK(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • マルケイ(国際化工)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • KSフィルター(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • 富士電機(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-25g」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキ管用 防水パッキンセット エスコ

    フレキ管用 防水パッキンセット

    エスコ
    3,060税込3,366
    1袋
    当日出荷
    ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • G 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用 エスコ

    G 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無し
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 中和剤 (クリダインN) エスコ

    中和剤 (クリダインN)

    エスコ
    42,300税込46,530
    1箱
    9日以内出荷
    アルカリ性。空調冷却水系酸洗浄液の中和。粉末の中和剤ですから使用量もわずかで済み、運搬・投入作業も容易です。標準使用量:クリケミカルJ(旧EA119-1B)1kgに対して25~150g(※洗浄対象によって中和剤の必要量が異なることがあります。pH試験紙等で中性域になったことのご確認をお願いします)。
    pH10.9~11.9比重1.09~1.13内容量(kg)20