カテゴリ
- 作業工具(5)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 旭製作所(157)
- MAZDA(マツダ)(124)
- YAMAHA(ヤマハ)(123)
- SMC(69)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- ホンダ(46)
- トヨタ(44)
- スバル(36)
- ニッサン(21)
- 三木プーリ(17)
- テクロック(12)
- 三共製作所(11)
- PISCO(ピスコ)(10)
- サンドビック(9)
- CKD(9)
- EPCOS(9)
- EBM PAPST(9)
- KEIHIN(9)
- ブランドをもっと見る
「j-38」の検索結果

900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)
エスコ¥97,300税込¥107,0301台当日出荷仕様下置専用棚板2枚、鍵付専用ベース(EA985DJ-100)が必要です。(別売)幅(mm)900質量(kg)39.7色ホワイト高さ(mm)1030奥行(mm)450耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983材質(窓)再生アクリル有効内寸法・間口(mm)865有効内寸法・奥行(mm)383有効内寸法・高さ(mm)983
125V/17A ビニール平行線
エスコ¥9,760税込¥10,7361個翌日出荷タイプ撚線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125芯数(C)2定格電流(A)17材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック翌日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.8有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
超硬チップソー(リフォーム用)
エスコ¥3,900税込¥4,2901枚翌日出荷リフォーム用 制限刃付でキックバックを低減 ※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください![[N 95] マスク(防塵防臭用/10枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50296252-220805-04.jpg)
[N 95] マスク(防塵防臭用/10枚)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個(10枚)翌日出荷屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。エスコ品番EA800MJ-38形状カップ型色黒サイズM入数(枚)10吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上機能排気弁付き、防臭機能(有機溶剤)ひもタイプ首かけタイプ
300x450mm 英文字入サイン標識
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AJ-38A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)450×300文字内容高温危険
38/48mmx5m食品用ホース
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)38使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)内径×外径(Φmm)38×48外径(Φmm)48使用流体水・各種食品・化学薬品![マイコン炊飯ジャー[極め炊き] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70496005-260624-02.jpg)
マイコン炊飯ジャー[極め炊き]
エスコ¥18,600税込¥20,4601台翌日出荷ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。仕様極め炊き厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5質量(kg)3.6色ホワイト容量(L)1.0(5.5合)シリーズ極め炊き消費電力(W)660電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1(マグネットプラグ式)高さ(cm)ふた開き時:41.5サイズ(mm)265×370×215(H)
380x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/4本)
エスコ¥3,360税込¥3,6961袋(4個)翌日出荷一度結束しても簡単に再結束可能材質ナイロン66厚さ(mm)1.3全長(mm)380色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
38mm用 ダブルJ型フック
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷エスコ品番EA638FY-38材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)594寸法A(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)86
150mm フックシーブ
エスコ¥85,600税込¥94,1601個翌日出荷エスコ品番EA631GC-150質量(kg)4ローラー幅(mm)114寸法A(mm)178寸法D(mm)162寸法E(mm)124寸法B(mm)396寸法C(mm)146フック口開き(mm)25.4寸法J(mm)38寸法G(mm)76最大引張荷重(kN)17.8ローラー外径(Φmm)152
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08









![[Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76538894-220413-02.jpg)







![[N 95] マスク(防塵防臭用/10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50296252-220805-04.jpg)


![マイコン炊飯ジャー[極め炊き] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70496005-260624-02.jpg)