カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 旭製作所(157)
  • MAZDA(マツダ)(124)
  • YAMAHA(ヤマハ)(123)
  • SMC(69)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • ホンダ(46)
  • トヨタ(44)
  • スバル(36)
  • ニッサン(21)
  • 三木プーリ(17)
  • テクロック(12)
  • 三共製作所(11)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • NAKATAKI(10)
  • サンドビック(9)
  • CKD(9)
  • EPCOS(9)
  • EBM PAPST(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-38」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸) エスコ

    900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)

    エスコ
    ¥97,300税込¥107,030
    1台
    当日出荷
    仕様下置専用棚板2枚、鍵付専用ベース(EA985DJ-100)が必要です。(別売)幅(mm)900質量(kg)39.7色ホワイト高さ(mm)1030奥行(mm)450耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983材質(窓)再生アクリル有効内寸法・間口(mm)865有効内寸法・奥行(mm)383有効内寸法・高さ(mm)983
  • 125V/17A ビニール平行線 エスコ

    125V/17A ビニール平行線

    エスコ
    ¥9,760税込¥10,736
    1個
    翌日出荷
    芯数(C)2公称断面積(mm2)2定格電圧(V)125定格電流(A)17タイプ撚線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 38mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    38mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)38全長(mm)215
  • 383x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    383x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    ¥4,850税込¥5,335
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-38特性耐候
  • 3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1パック
    翌日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.8有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 500x2000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム) エスコ

    500x2000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)

    エスコ
    ¥9,140税込¥10,054
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XJ-38
  • 超硬チップソー(リフォーム用) エスコ

    超硬チップソー(リフォーム用)

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1枚
    翌日出荷
    リフォーム用 制限刃付でキックバックを低減 ※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
  • V型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ

    V型・彫刻のみ(ビギナー用)

    エスコ
    ¥5,780税込¥6,358
    1本
    翌日出荷
    手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
  • 3/4"DR/38mm ソケット エスコ

    3/4"DR/38mm ソケット

    エスコ
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)59質量(g)523対辺(mm)38外径(Φmm)52差込角(inch)3/4"(19mm)
  • 77mm(38mm) ブラケット(先端用 ステンレス製) エスコ

    77mm(38mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EJ-38
  • [N 95] マスク(防塵防臭用/10枚) エスコ

    [N 95] マスク(防塵防臭用/10枚)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1個(10枚)
    翌日出荷
    屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
    エスコ品番EA800MJ-38形状カップ型色黒サイズM入数(枚)10吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上機能排気弁付き、防臭機能(有機溶剤)ひもタイプ首かけタイプ
  • 38/48mmx5m食品用ホース エスコ

    38/48mmx5m食品用ホース

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)38使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)内径×外径(Φmm)38×48外径(Φmm)48使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 300x450mm 英文字入サイン標識 エスコ

    300x450mm 英文字入サイン標識

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AJ-38A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)450×300文字内容高温危険
  • マイコン炊飯ジャー[極め炊き] エスコ

    マイコン炊飯ジャー[極め炊き]

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1台
    翌日出荷
    ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
    仕様極め炊き厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5質量(kg)3.6色ホワイト容量(L)1.0(5.5合)シリーズ極め炊き消費電力(W)660電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1(マグネットプラグ式)高さ(cm)ふた開き時:41.5サイズ(mm)265×370×215(H)
  • 380x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/4本) エスコ

    380x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/4本)

    エスコ
    ¥3,360税込¥3,696
    1袋(4個)
    翌日出荷
    一度結束しても簡単に再結束可能
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.3全長(mm)380色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
  • 132mm(38mm) ブラケット(先端用 ステンレス製) エスコ

    132mm(38mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EJ-38L
  • 38mm用 ダブルJ型フック エスコ

    38mm用 ダブルJ型フック

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FY-38材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)594寸法A(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)86
  • 150mm フックシーブ エスコ

    150mm フックシーブ

    エスコ
    ¥85,600税込¥94,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA631GC-150質量(kg)4ローラー幅(mm)114寸法A(mm)178寸法D(mm)162寸法E(mm)124寸法B(mm)396寸法C(mm)146フック口開き(mm)25.4寸法J(mm)38寸法G(mm)76最大引張荷重(kN)17.8ローラー外径(Φmm)152
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ

    ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●呼び番号UCP形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形