カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • ホンダ(88)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • ナリカ(53)
  • トヨタ(43)
  • スバル(30)
  • 神東塗料(21)
  • CKD(19)
  • 星和電機(SEIWA)(16)
  • イマオコーポレーション(13)
  • ニッサン(11)
  • 昭和技研工業(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • ナブテスコ(9)
  • SMC(8)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • NORITAKE(ノリタケ)(8)
  • 三菱電機(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-46」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1袋(35個)
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-46
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
970税込1,067特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
59- 68mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ59- 68mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
20,500税込22,550
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)980全長(mm)1160質量(g)1185引張強度(kN)20.7アズワン品番64-7902-12ケーブル径(Φmm)59~68
R 1/2" ミニボールバルブ エスコR 1/2" ミニボールバルブエスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/2"×R1/2"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-79バルブ種類ボールバルブ
150x 150mm すのこ(プラスチック製/緑) エスコ150x 150mm すのこ(プラスチック製/緑)エスコ
199税込219特価
1個
当日出荷
水気の多い所にぴったり敷き詰められます。
材質特殊ポリエチレン寸法(mm)150×150エスコ品番EA997RJ-46性能防炎仕様厚さ(mm)約12質量(g)約56
角型バルブ開閉札(閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,340税込2,574
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
文字内容高圧ガス
角型バルブ開閉札(閉) エスコ角型バルブ開閉札(閉)エスコ
240税込264
1枚
翌日出荷
両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド エスコドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッドエスコ
3,730税込4,103
1枚
翌日出荷
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380
0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個) エスコ0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個)エスコ
580税込638
1パック(6個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31アズワン品番64-2220-83入数6
160x130x170mm水切り(スチール製) エスコ160x130x170mm水切り(スチール製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレイ:ポリプロピレン幅(mm)160ツヤのあるホワイト高さ(mm)170奥行(mm)130仕様水受けトレイ付サイズ160×130×170(H)mm適合サイズ直径70mm、高さ150mmまでのグラス
914x406x 406mm/ 157L ボストンバッグ(ブラック) エスコ914x406x 406mm/ 157L ボストンバッグ(ブラック)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
特大サイズの収納部を設けた大容量モデル
材質ポリエステル(600デニール)質量(g)1100容量(L)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×406×406アズワン品番64-2279-58
46mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ46mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)46全長(mm)235
薄板ドリル(六角軸/HSS) エスコ薄板ドリル(六角軸/HSS)エスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
3/4"DR/46mm ソケット エスコ3/4"DR/46mm ソケットエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
全長(mm)68質量(g)791対辺(mm)46外径(Φmm)62差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-11
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-46寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
[ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion) エスコ[ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion)エスコ
4,880税込5,368
1セット
翌日出荷
ダイヤモンドコーティング。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。Bi Torsion仕様。
2030kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ2030kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
46x320mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ46x320mm [Hexagon] T型Boxレンチエスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)46軸長(mm)320ハンドル幅(mm)340
140x380mm 三角ホー(ステンレス製) エスコ140x380mm 三角ホー(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。 両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。
用途草削り作業全長(mm)380エスコ品番EA650BJ-46材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木質量(kg)0.3刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ125V/15A コンセント 角型・2口エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mmアズワン品番68-1865-75
12.5x46.9mm引きスプリング エスコ12.5x46.9mm引きスプリングエスコ
1,630税込1,793
1セット(4本)
翌日出荷
外径(Φmm)12.5線径(Φmm)1.6ばねの種類引きばね材質ステンレス製エスコ品番EA952XJ-46.9長さ(mm)46.9、許容荷重時:63.8許容差B:±0.2、C:±0.15初張力(N)20.96総巻数(巻)15.5
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) エスコ電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)エスコ
12,200税込13,420
1個
欠品中
バッテリー容量(Ah)7.2適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー電圧(V)12
チーズユニオン エスコチーズユニオンエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/71、L/46、A/14、J/56、N/7、A1/7、A2/7、A0/19.5、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-50
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
4,820税込5,302
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:208●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B1/46●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):2100●テーパ穴形アズワン品番65-9329-49