カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(43)
  • ナブテスコ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • トヨタ(25)
  • ニッサン(23)
  • New-Era(ニューエラー)(14)
  • ガードナー(11)
  • CKD(11)
  • 日東工業(9)
  • ホンダ(9)
  • スバル(9)
  • KOA(9)
  • 住友重機械工業(8)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • BOURNS(8)
  • KEMET(8)
  • 谷沢製作所(6)
  • TDK(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-103」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,990税込2,189
1本(5本)
当日出荷から8日以内出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
200ml PET容器 エスコ200ml PET容器エスコ
210税込231
1個
当日出荷
容量(mL)200材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-103質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
900x450x 890mm/3列・10段 キャビネット(トレー型) エスコ900x450x 890mm/3列・10段 キャビネット(トレー型)エスコ
123,800税込136,180
1台
当日出荷
仕様下置専用専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)質量(kg)42.1ホワイトタイプ(トレー)A4/B4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890トレー内寸(mm)269×365×69(深型)アズワン品番64-2287-96外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×890
150mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ150mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948J-103
M10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(5本)
欠品中
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-103
[青] ホワイトボードマーカー(10本) エスコ[青] ホワイトボードマーカー(10本)エスコ
1,090税込1,199
1箱
翌日出荷
線幅(mm)中字(4.7)入数10本繰り返し・詰め替え対応
絶縁ソケット エスコ絶縁ソケットエスコ
4,190税込4,609
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
1/4"DR/3mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ1/4"DR/3mm [INHEX]ロングビットソケットエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
全長(mm)50質量(g)11対辺(mm)3軸長(mm)34差込角(inch)1/4"(6.35mm)アズワン品番64-7901-90
10.3x133mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ10.3x133mm ドリルビット(TiN coat HSS)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NJ-10.3
L型 マーカー エスコL型 マーカーエスコ
1,220税込1,342
1パック(2枚)
翌日出荷
M4 x16.5mm [球]ボールスクリュー エスコM4 x16.5mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-103形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
140mm ダイヤモンドニードル鑢(燕尾/粗目) エスコ140mm ダイヤモンドニードル鑢(燕尾/粗目)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VJ-103
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
1,480税込1,628
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
[EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップ エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ハンドルグリップ
アズワン品番65-2108-98
44x44x 450mm スポンジプロテクター(黄/黒) エスコ44x44x 450mm スポンジプロテクター(黄/黒)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質NBR発泡体厚さ(mm)15仕様両面テープ付エスコ品番EA983FJ-103寸法(mm)44×44×450
インパクトHex-PLusビット エスコインパクトHex-PLusビットエスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
M10 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM10 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-1030頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
1,470税込1,617特価
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)エスコ
815税込897
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質
手袋 合成革/カモフラージュ [LL] エスコ手袋 合成革/カモフラージュ [LL]エスコ
2,530税込2,783
1双
翌日出荷
エスコオリジナル商品
材質合皮、ポリエステルメッシュ厚さ(mm)1.4カモフラージュサイズLL入数(双)1全長(cm)約23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22アズワン品番65-2115-71袖口仕様マジック
Tボルトコンスタントテンションクランプ エスコTボルトコンスタントテンションクランプエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
安全標識 エスコ安全標識エスコ
1,350税込1,485
1枚
翌日出荷
M2.6/ 55 mm 小型雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM2.6/ 55 mm 小型雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ4mm材質ステンレス(SUS303)幅(mm)4高さ(mm)22ねじ穴間隔(mm)55
M2.4x10mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM2.4x10mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(40本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-103
M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
2,200税込2,420
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1035A
M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコM10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)エスコ
1,360税込1,496
1パック(4本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-1030Aねじの呼びM4
M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
2,070税込2,277
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1030Aねじの呼びM4
[EA765MJ-103、113用] 交換カートリッジ(青/1本) エスコ[EA765MJ-103、113用] 交換カートリッジ(青/1本)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
入数1本繰り返し・詰め替え対応
[パイプラック用] ボード取り付けジョイント アイボリー エスコ[パイプラック用] ボード取り付けジョイント アイボリーエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用接着固定式のプラスチック製ジョイント板の取付・壁面への固定に使用
仕様●型番:J-103SIVO●サイズ:Φ60×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリーアズワン品番65-3900-79
電動はつりハンマー EA810シリーズ エスコ電動はつりハンマー EA810シリーズエスコ
59,200税込65,120
1台
翌日出荷
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能アズワン品番65-9284-98