カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(128)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • スズキ(21)
  • SMC(15)
  • 住友重機械工業(13)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • 旭精工(12)
  • CKD(11)
  • AFAM(アファム)(11)
  • スバル(10)
  • ニッサン(9)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • Kawasaki(6)
  • 矢崎化工(6)
  • Optibelt(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • 長野計器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j112」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • M3.1x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本) エスコ

    M3.1x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本)

    エスコ
    36税込40
    1パック(28本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-112材質表面処理クロメートねじの呼びM3.1
  • 300x300mm すのこ(ジョイント式/アイボリー) エスコ

    300x300mm すのこ(ジョイント式/アイボリー)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    当日出荷
    抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。
    エスコ品番EA997RJ-112材質ポリプロピレン寸法(mm)300×300×40アイボリー構造ジョイント式加工抗菌:あり
  • ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M1.2×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
  • 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1双
    翌日出荷
    高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせ
    仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm
  • [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ

    [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー

    エスコ
    21,300税込23,430
    1台
    翌日出荷
    。ペール缶を移動させるキャリーになります。
    仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替ダブルチャック
  • 12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-112材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気
  • 12x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JJ-112
  • 3/8"sqx12mm ソケット エスコ

    3/8"sqx12mm ソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DJ-112
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
    仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • 70x70 x 30mm コーナーガード(灰) エスコ

    70x70 x 30mm コーナーガード(灰)

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    用途コーナーの保護・安全対策に仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-112材質NBRスポンジ厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30質量(kg)13グレー
  • 100mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ

    100mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948J-112
  • M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)50ねじ穴間隔(mm)100
  • M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    180税込198
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-112形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6
  • [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ

    [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    翌日出荷
    kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
    材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
  • [ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ

    [ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)

    エスコ
    92,000税込101,200
    1台
    翌日出荷
    業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
    質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • 手袋 (人工皮革) エスコ

    手袋 (人工皮革)

    エスコ
    715税込787
    1双
    翌日出荷
    柔らかく、摩擦に強い手袋です。マジックテープ止。指先滑り止め付き。水に濡れても滑りにくい。
    材質人工皮革厚さ(mm)0.65
  • 安全標識 エスコ

    安全標識

    エスコ
    1,350税込1,485
    1枚
    翌日出荷
  • 12x25mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x25mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JJ-112B
  • [+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ エスコ

    [+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1セット
    翌日出荷
    手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
    仕様●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:142mm●ビット全長:65mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付
  • M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DJ-112ソケットorプラグソケット
  • R 1・1/4” プラグ エスコ

    R 1・1/4” プラグ

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-112形状プラグ
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • トーンプローブセット(LAN・電話回線用) エスコ

    トーンプローブセット(LAN・電話回線用)

    エスコ
    74,000税込81,400
    1台(1台)
    翌日出荷
    トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
    付属品リモートユニット、専用ケース寸法(mm)160×76×36質量(g)260電源9V電池×1個(付属)