カテゴリ
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 旭精工(12)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- AFAM(アファム)(11)
- CKD(10)
- KANA(片山チエン)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ノーリツ(4)
- KOA(4)
- omron(オムロン)(3)
- ハウステック(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ダイケン(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- フジトク(2)
- 矢崎化工(2)
- ダイゴー(2)
- KEIHIN(2)
- ブランドをもっと見る
「j112」の検索結果

300x300mm すのこ(ジョイント式/アイボリー)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個当日出荷抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。エスコ品番EA997RJ-112材質ポリプロピレン寸法(mm)300×300×40色アイボリー構造ジョイント式加工抗菌:あり
12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-112材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気
70x70 x 30mm コーナーガード(灰)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷用途コーナーの保護・安全対策に仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-112材質NBRスポンジ厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30質量(kg)13色グレー![M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637046-170331-02.jpg)
M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-112形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380155-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥9,210~税込¥10,131~1個翌日出荷kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285558-251023-02.jpg)
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)
エスコ¥92,000税込¥101,2001台翌日出荷業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355










![100mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648237-170331-02.jpg)
![M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637046-170331-02.jpg)
![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380155-180221-02.jpg)
![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285558-251023-02.jpg)