カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 切削工具(15)
- 研磨材(12)
- 作業工具(12)
- 科学研究・開発用品(7)
- 機構部品(6)
- 測定用品(6)
- テープ(5)
- メカニカル部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 安全標識(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- スズキ(542)
- ホンダ(389)
- メディアカバーマーケット(263)
- トヨタ(221)
- YAMAHA(ヤマハ)(211)
- オカムラ(岡村製作所)(208)
- SMC(181)
- MAZDA(マツダ)(176)
- スバル(107)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- イトーキ(93)
- KHK(小原歯車工業)(91)
- イマオコーポレーション(60)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 未来工業(39)
- 渡辺電機工業(38)
- PISCO(ピスコ)(35)
- ヨコヅナ(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「j14」の検索結果
特価

125V/500mA プッシュスイッチ
エスコ(6件のレビュー)¥255税込¥2811個当日出荷定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
100x178x238mm/3.0L ポリ容器
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)178×100×238(H)容量(mL)3000質量(g)214口内径(Φmm)29
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥260税込¥2861袋(25個)欠品中エスコ品番EA949PJ-14材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)2寸法d2(mm)10寸法d3(mm)2.5寸法l1(mm)50寸法d4(mm)9~14寸法l2(mm)25適合径(Φmm)9~14
100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-142材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)99.5×100×264(H)容量(mL)2000質量(g)131口内径(Φmm)23
Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷仕様フタは、ねじ式、パッキン付エスコ品番EA508AJ-14材質ポリエチレン容量(mL)50000高さ(mm)680内径(Φmm)【ふた】235胴径(Φmm)365
Φ220/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。エスコ品番EA992CJ-14材質ステンレス(SUS304)寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×98線径(Φmm)0.4メッシュ20目開き0.87mm
G-140 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷エスコ品番EA423RJ-140材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)139.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)145.6機能耐熱JIS呼びG-140
CBNバー
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷用途精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に軸径(Φmm)3粒度#325全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃径×刃長(mm)0.6×3
3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
エスコ¥5,810税込¥6,3911個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)48質量(g)40対辺(mm)14外径(Φmm)24.4差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
1500x460x1785mm メタルラック
エスコ¥37,800税込¥41,5801個翌日出荷エスコ品番EA976AJ-14奥行(mm)460材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)5総耐荷重(kg)500
14mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-14材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)98種類軸付タイプ許容トルク(N・m)69外径(Φmm)28許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14
名刺ホルダー
エスコ¥1,550税込¥1,7051冊翌日出荷よこ入れ差替式。後から、ちょっと追加したいときに便利な最大4枚収容の「ちょい足しポケット」5枚付。材質表紙:PPシート(1.3mm厚)穴数4穴
ゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズ
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
チャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥37,700税込¥41,4701個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HJ-14材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)245ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷用途土木、造園、農業、家庭園芸等エスコ品番EA650BJ-14全長(mm)970質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ
エスコ¥20,600税込¥22,6601本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ
エスコ¥255税込¥2811本翌日出荷絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。仕様●サイズ:8号●毛丈:17mm●毛幅:8.5mm●全長:236mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平



























![50mm [左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648745-180222-02.jpg)


![500mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648833-180222-02.jpg)




![100mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648763-180222-02.jpg)




![114x140x5mm[極細目]スポンジ研磨材(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50677253-170413-02.jpg)