カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 研磨材(10)
- 切削工具(8)
- 作業工具(6)
- テープ(5)
- 機構部品(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 保管用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- メディアカバーマーケット(263)
- オカムラ(岡村製作所)(208)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- KHK(小原歯車工業)(47)
- 渡辺電機工業(38)
- PISCO(ピスコ)(35)
- ヨコヅナ(34)
- イマオコーポレーション(30)
- NEC(27)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
- Dynabook(24)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- 三木プーリ(20)
- 三共製作所(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ラリタン(18)
- CKD(14)
- 日東工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「j14」の検索結果
特価

125V/500mA プッシュスイッチ
エスコ(6件のレビュー)¥255税込¥2811個当日出荷定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
100x178x238mm/3.0L ポリ容器
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)178×100×238(H)容量(mL)3000質量(g)214口内径(Φmm)29
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥260税込¥2861袋(25個)欠品中エスコ品番EA949PJ-14材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)2寸法d2(mm)10寸法d3(mm)2.5寸法l1(mm)50寸法d4(mm)9~14寸法l2(mm)25適合径(Φmm)9~14
100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-142材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)99.5×100×264(H)容量(mL)2000質量(g)131口内径(Φmm)23
Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷仕様フタは、ねじ式、パッキン付エスコ品番EA508AJ-14材質ポリエチレン容量(mL)50000高さ(mm)680内径(Φmm)【ふた】235胴径(Φmm)365
Φ220/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。エスコ品番EA992CJ-14材質ステンレス(SUS304)寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×98線径(Φmm)0.4メッシュ20目開き0.87mm
G-140 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷エスコ品番EA423RJ-140材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)139.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)145.6機能耐熱JIS呼びG-140
1500x460x1785mm メタルラック
エスコ¥37,800税込¥41,5801個翌日出荷エスコ品番EA976AJ-14奥行(mm)460材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)5総耐荷重(kg)500
14mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-14材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)98種類軸付タイプ許容トルク(N・m)69外径(Φmm)28許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14
名刺ホルダー
エスコ¥1,550税込¥1,7051冊翌日出荷よこ入れ差替式。後から、ちょっと追加したいときに便利な最大4枚収容の「ちょい足しポケット」5枚付。材質表紙:PPシート(1.3mm厚)穴数4穴
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥37,700税込¥41,4701個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HJ-14材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)245ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷用途土木、造園、農業、家庭園芸等エスコ品番EA650BJ-14全長(mm)970質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥14,900税込¥16,3901本翌日出荷ノンコート。材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
25x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-143材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥4,730税込¥5,2031本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
19x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥2,900税込¥3,1901個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-142材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08![14.3mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406882-130509-02.jpg)
14.3mm チューブブラシヘッド[真鍮]
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-14.3寸法d(mm)4Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)8Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)14.3寸法C(mm)44

















![50mm [左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648745-180222-02.jpg)


![500mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648833-180222-02.jpg)

![100mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648763-180222-02.jpg)


![114x140x5mm[極細目]スポンジ研磨材(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50677253-170413-02.jpg)



![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)
![[極細]油性マーカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48155794-231025-02.jpg)










![14.3mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406882-130509-02.jpg)