カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • CKD(19)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • SMC(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • イマオコーポレーション(13)
  • スバル(30)
  • トヨタ(43)
  • ナブテスコサービス(9)
  • ナリカ(46)
  • ニッサン(11)
  • ホンダ(399)
  • 日東工業(9)
  • 星和電機(SEIWA)(16)
  • 昭和技研工業(10)
  • 神東塗料(19)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j46」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1袋(35個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SJ-46材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • R 1/2" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/2" ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/2"×R1/2"使用流体冷温水・油・エアーバルブ種類ボールバルブ
  • ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド エスコ

    ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1枚
    翌日出荷
    ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
    材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380
  • 角型バルブ開閉札(閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ

    角型バルブ開閉札(閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1組(10枚)
    翌日出荷
    。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
    文字内容高圧ガス
  • 角型バルブ開閉札(閉) エスコ

    角型バルブ開閉札(閉)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1枚
    翌日出荷
    両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
  • 0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1パック(6個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数6
  • 914x406x 406mm/ 157L ボストンバッグ(ブラック) エスコ

    914x406x 406mm/ 157L ボストンバッグ(ブラック)

    エスコ
    ¥5,530税込¥6,083
    1個
    翌日出荷
    特大サイズの収納部を設けた大容量モデル
    材質ポリエステル(600デニール)色黒質量(g)1100容量(L)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×406×406
  • 160x130x170mm水切り(スチール製) エスコ

    160x130x170mm水切り(スチール製)

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1個
    翌日出荷
    仕様水受けトレイ付材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレイ:ポリプロピレン幅(mm)160色ツヤのあるホワイトサイズ160×130×170(H)mm高さ(mm)170奥行(mm)130適合サイズ直径70mm、高さ150mmまでのグラス
  • 46mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    46mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)46全長(mm)235
  • [ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion) エスコ

    [ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion)

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1セット
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティング。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。Bi Torsion仕様。
  • 薄板ドリル(六角軸/HSS) エスコ

    薄板ドリル(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1本
    翌日出荷
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
  • M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    翌日出荷
    付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-46材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
  • 2030kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ

    2030kg ベルト荷締機(エンドレス)

    エスコ
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 46x320mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ

    46x320mm [Hexagon] T型Boxレンチ

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1本
    翌日出荷
    材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)46軸長(mm)320ハンドル幅(mm)340
  • 三角ホー エスコ

    三角ホー

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。 両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。
    用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-46材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)380質量(kg)0.3刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
  • 125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ

    125V/15A コンセント 角型・2口

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
    仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
  • 12.5x46.9mm引きスプリング エスコ

    12.5x46.9mm引きスプリング

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1セット(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA952XJ-46.9材質ステンレス製長さ(mm)46.9、許容荷重時:63.8線径(Φmm)1.6外径(Φmm)12.5許容差B:±0.2、C:±0.15初張力(N)20.96総巻数(巻)15.5ばねの種類引きばね
  • チーズユニオン エスコ

    チーズユニオン

    エスコ
    ¥4,640~税込¥5,104~
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
46φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 46φ