カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • TAKEGAWA(武川)(35)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • SMC(17)
  • サンドビック(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • スズキ(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • A&D(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • コガネイ(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • ホンダ(4)
  • af(旭風防)(4)
  • ニッサン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja-06」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
174mm はさみ(フッ素コート) エスコ174mm はさみ(フッ素コート)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
全長(mm)174刃長(mm)65材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼(フッ素コート)
6x19mm[6mm軸]超硬カッター エスコ6x19mm[6mm軸]超硬カッターエスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷から翌日出荷
材質超硬
6 x25mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ6 x25mm/ 6mm軸 超硬カッターエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JA-6C
墜落制止用器具用A環止め金具 エスコ墜落制止用器具用A環止め金具エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
U字吊り防止先端形状のフックに対応する孔形状。
用途50mm幅ベルト用エスコ品番EA998JA-6材質スチール寸法(mm)68×50
6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッターエスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JA-6B
エンドポンチ (U型大) エスコエンドポンチ (U型大)エスコ
5,250税込5,775
1本
翌日出荷
材質炭素工具鋼(S55L)寸法(mm)20×42全長(mm)110先端形状U型 大アズワン品番64-7873-61
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
3,290税込3,619
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
中心・液体用温度センサー エスコ中心・液体用温度センサーエスコ
8,660税込9,526
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70アズワン品番65-9271-70
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69
気体用温度センサー エスコ気体用温度センサーエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)アズワン品番65-9271-71
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-73
6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
3,580税込3,938
1本
8日以内出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効径(Φmm)8最大径(Φmm)6.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
超硬バー(ステンレス・快削・6mm軸) エスコ超硬バー(ステンレス・快削・6mm軸)エスコ
24,800税込27,280
1セット(5本)
8日以内出荷
仕様●軸径:6mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JA-510)10×19×65mm(EA819JB-510)10×19×65mm(EA819JC-510)10×19×65mm(EA819JE-510)10×9.0×53mm(EA819JH-510)●ケースサイズ:70×30×75(H)mmアズワン品番65-2229-81
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
8日以内出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72